Page 619 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 619
Bits voor schroefmachines
Torx
Robertson
Phillips
Tipmaat Totale Bestelcode PH lengte
Bestelcode
C6009392
C6009394
C6009395
C6009396
C6009397
C6009398
C6009375
C6009377
C6009380
C6009379
C6009383
C6009382
C6009385
C6009387
C6009389
Tipmaat Torx (uitstekend)
Totale Aantal lengte stuks
25 mm 3
25 mm 3
25 mm 3
25 mm 3
25 mm 3
25 mm 3
25 mm 3
25 mm 3
25 mm 3
Prijs per stuk €
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
Bestelcode Maat
C6009372 1
C6009373 2
C6009374 3
Totale lengte
25 mm
25 mm
25 mm
Aantal stuks
Prijs per stuk €
Aantal Prijs per stuks stuk €
3 6,53
3 6,53
3 6,53
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T20
T25
T25
T27
T30
T40
3 6,12
3 6,12
3 6,12
C6009336 1
C6009344 2
C6009350 3
Phillips
50 mm
50 mm
50 mm
Tweezijdige Phillips-Pozidrive
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 28,27
3 4,06
25 28,27
3
3
3
4,06
4,06
4,06
Bestelcode
C6009407
C3424551
C6009409
Tip- Tip- maat maat PH PZ
1 1
2 2
3 3
Totale lengte
60 mm
60 mm
60 mm
Aantal stuks
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6009337
C6009338
C6009339
C6009345
Pozidrive
Bestelcode
C6009356
C6009363
C6009369
Tipmaat Totale PH lengte
2 109 mm
2 136,4 mm
2 152 mm
3 152 mm
Aantal stuks
Prijs per stuk €
Torx met gat
3 7,50
3 7,50
3 7,50
2 9,77
2 13,16
2 13,16
2 13,16
Aantal Prijs per stuks stuk €
3 6,53
3 6,53
3 6,53
Tweezijdige Phillips
Bestelcode
C6009406
C6009399
C6009400
C6009401
C6009402
C6009403
C6009404
C6009405
Tipmaat Torx (uit- stekend)
T8
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
Totale lengte
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Aantal stuks
3
3
3
3
3
3
3
3
Prijs per stuk €
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
Bestelcode
C6009408
Torx
Bestelcode
C6009376
C6009378
C6009381
C6009384
C6009386
C6009388
C6009391
Tipmaat PH
2
Totale lengte
150 mm
Aantal stuks
2
Prijs per stuk €
12,28
Tipmaat Totale PZ lengte
1 50 mm
2 50 mm
3 50 mm
3
Tipmaat Torx (uit- stekend)
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
Totale lengte
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Aantal stuks
3
3
3
3
3
3
3
Prijs per stuk €
8,07
8,07
8,07
8,07
8,07
8,07
8,07
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
605
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37527
37512
37251 37531
37528 37247
37230
37203
37202