Page 618 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 618
Bits voor schroefmachines
Gegleufd
Puntje Maat Bestelcode A x B
Module Phillips
Pozidrive
Totale lengte
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Aantal Prijs per stuks stuk €
3 4,06
3 4,06
3 4,06
3 4,06
3 4,06
Bestelcode
C6009328
C6009329
Tipmaat PH
1
2
Totale lengte
70 mm
70 mm
Aantal Prijs per stuks stuk €
1 4,37
1 4,37
Bestelcode
C6009368
Tipmaat PZ
3
Totale lengte
Prijs per stuk €
8,74
C6009317
C6009316
C6009318
C6009320
C6009319
4 x 0,5 mm
4,5 x 0,6 mm
5,5 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
6,5 x 1,2 mm
35 mm
Phillips kleine kop
Module Pozidrive
Pozidrive kleine kop
Prijs Totale Aantal per
Prijs Tipmaat Totale Aantal per
Bestelcode
C6009361
Torx
Tipmaat Totale PZ lengte
2 25 mm
Aantal stuks
3
Prijs per stuk €
4,63
Bestelcode
C6009342
Zeskant
Bestelcode
C6009321
C6009323
C6009322
C6009324
C6009325
C6009326
C6009327
Tipmaat PZ
2
lengte
25 mm
stuks stuk €
3 4,63
Bestelcode
C6009330
C6009331
PH
1
2
lengte
70 mm
70 mm
stuks
1
1
stuk €
4,37
4,37
Dopsleutelset
3
Tipmaat
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Totale lengte
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Aantal Prijs per stuks stuk €
3 6,12
3 6,12
3 6,12
3 6,12
3 6,12
3 6,12
3 6,12
Bestelcode
C3424538
C3424539
C3424540
C3424541
C3424542
C3424543
C3424544
C3424545
C3424546
C3424547
C3424548
C3424549
C3424550
Maat
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
1/4 in
3/8 in
5/16 in
Totale lengte
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
Aantal stuks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Prijs per stuk €
9,77
9,77
9,77
9,77
9,77
9,77
9,77
9,77
9,77
12,28
9,77
9,77
9,77
Tipmaat Torx Totale (uitstekend) lengte
T40 35 mm
T45 35 mm
Aantal stuks
3
1
Prijs per stuk €
8,74
6,12
Bestelcode
C6009390
C6009393
604
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
37177
37208
37173
37196
37186
37184
37510
37242
37245


































































































   616   617   618   619   620