Page 617 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 617
Bits voor schroefmachines
DT7915-QZ DEWALT 11 Stuks Schroeven- draaier Bit Set
DT7969-QZ DEWALT 32-delige Schroeven- draaierset
Pozidrive
Bestelcode
C6009355
C6009362
C6009367
Phillips
Bestelcode
C6009332
C6009334
C6009333
C6009341
C6009340
C6009347
C6009346
C6009351
Phillips
Bestelcode
C6009335
C6009343
C6009348
Tipmaat Totale PZ lengte
1 25 mm
2 25 mm
3 25 mm
Aantal stuks
3
3
3
Prijs per stuk €
5,40
5,40
5,40
Verharde kern voor extra stevigheid en duurzaamheid. Flexibele torsiezone absorbeert torsiepieken en vermindert de kans op breken (Enkel torsiebits). Ribbels met extra grip grijpen de schroef en verminderen
het slippen (enkel specifieke bits). Stevige kwaliteit, professionele schroevendraaierbits inclusief Torsie en Torsie met ‘Extra Grip’-ribbels. Set bevat Pz 1, 2, 3 Ph 1, 2, 3 Gegleufde 4.5, 5.5,6.5,8 magnetische bithouder.
Deze DeWalt-schroevendraaierbitset bevat 32
25mm professionele kwaliteit, S2 standaardbits met verschillende afmetingen, allemaal voorzien van
een kleurcode in functie van hun afmeting voor een makkelijke selectie. Set bevat phillips bits, hex bits, pozi bits, sleufkop bits, torx bits en torx veiligheidsbits. Een 1/4” adapter en 65mm quick release adapter zitten ook in de set die verpakt is in een handige opbergbox, wat makkelijk transport garandeert.
Model nummer
DT7915-QZ
Inhoud set
PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, Slotted 4.5, 5.5, 6.5 and 8mm, magnetic bit holder
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4196012
Phillips
Prijs per stuk €
19,00
Prijs Tipmaat Totale per PH lengte Aantal stuks stuk €
3 35 mm 3 8,74
C3972948 9,80
‘Stevige opbergkoffer voor boor- en/
of schroevendraaierbits ontworpen om de omstandigheden op een werf te doorstaan. Sterk en compact en past in de meeste gereedschapskoffers. Extreme boorbitprestatie. Deze set omvat. Magnetische houder. Magnetische boorgeleider. Ph1,2x6,3,Pz1,2x6,3,Torx 10,15,20,25,30.Sleufkop 5.5,8,Ph2x50mm, Sleufkop 5.5x50mm ‘
Tipmaat Totale PH lengte
0 25 mm
1 25 mm
1 25 mm
2 25 mm
2 25 mm
3 25 mm
3 25 mm
4 32 mm
Aantal stuks
Prijs per stuk €
3 3,60
3 3,03
25 17,99
3 3,03
25 17,99
3 3,03
25 17,99
1 3,60
DT7922B-QZ DEWALT 29 Stuks Schroeven- draaier Bit Set
Bestelcode
C6009349
Pozidrive
Bestelcode
C6009352
C6009354
C6009353
C6009360
C6009359
C6009366
C6009365
C6009370
3
Tipmaat Totale PH lengte
1 25 mm
2 25 mm
3 25 mm
Aantal stuks
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
Tipmaat Totale PZ lengte
0 25 mm
1 25 mm
1 25 mm
2 25 mm
2 25 mm
3 25 mm
3 25 mm
4 32 mm
Aantal stuks
Prijs per stuk €
3 5,40
3 5,40
3 5,40
Bestelcode
3 3,60
3 3,03
25 17,99
3 3,03
25 17,99
3 3,03
25 17,99
1 3,60
C2551542 45,70
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
603
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9239
9232
37226
37215
9245
37201
37198
37229


































































































   615   616   617   618   619