Page 592 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 592
Snoerloze SDS+
GBH 36 V-LICP (2 x 1.3 Ah, case)
• Onklopbaar licht en toch zo sterk als een toestel op netstroom Krachtig als een toestel op netstroom: tot 100 boorgaten (6 x 40 mm in beton) met slechts één acculading, optimaal voor binnenshuis
• Met slechts 2,9 kg gewicht ideaal om te werken boven lichaamshoogte
• Pneumatisch hamerslagwerk, geoptimaliseerd voor boringen van 4 - 10 mm in
beton (max. 18 mm) Borstelloze Bosch-EC-motor: compact, tegen stof beschermd,
licht en absoluut onderhoudsvrij
• Unieke Bosch-Premium-Lithium-Ion-technologie voor langere levensduur en
onklopbare acculooptijd
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting,
oververhitting en diepontlading
• Geringe trillingswaarden van 12 m/s2 door Bosch Vibration Control zodat fysieke
inspanning enorm gereduceerd wordt
• Borstelloze Bosch-EC-motor: compact, licht en absoluut onderhoudsvrij
• Bosch Hyper Charge: door sneloplading zijn de accu’s al na de helft van de laadtijd
voor 75% geladen
• Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd
geladen worden zonder de cellen te beschadigen
GBH 36 V-E C Compact (2,0 Ah, Case) SDS Rotary Hammer boor
• Even krachtig als een machine op netstroom: tot 160 boorgaten (6 x 40 mm in 30 // 37 beton) met een acculading, ideaal voor gebruik binnenshuis
• Met een gewicht van slechts 2,9 kg, is het bij uitstek geschikt voor het werken boven het hoofd
• Pneumatisch slagmechanisme, optimaal voor het boren van gaten van 4-12mm in beton (max. 18 mm)
• innoveren Coolpack batterijen zorgen voor optimale warmteafvoer en daardoor stijgt de levensduur tot 100% (zie Li-Ion accu’s met uit Coolpack)
• Meer dan 50% langere accuduur door nieuwe 2,0 Ah accu’s (zie 36 V / 1,3 Ah)
• Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
• Bosch Hyper Charge: door sneloplading zijn de accu’s opgeladen tot 75% al na de helft van de laadtijd
• Borstelloze Bosch-EC-motor: compact, licht en absoluut onderhoudsvrij
• Lage vermoeidheid van de gebruiker door Bosch-Vibration-controle
Model nummer
0611903R7F
Batterijcapaciteit
36 V
Bithouder
SDS-Plus
Stootkracht
1,8 J
Stootvermogen (max.)
4850
Vermogen
36 V
Opgenomen vermogen
430W
Snelheid
0 – 1500 rpm
Model nummer
GBH 36 V-LICP (2 x 1.3 Ah case)
Batterijformaat
2 x 1.3Ah Li-Ion
Boorhoudermaat
SDS-Plus
Boordiameter (beton) in mm
18
Boordiameter (metselwerk) in mm
26
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter voor hout (mm)
30
Stootkracht
1,8 J
Stootvermogen (max.)
0-4850 BPM
Lengte
297 mm
Max. snelheid (tpm)
1500
Opgenomen vermogen
430 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
0-1500
Bestelcode
C6847966
Batterijcapaciteit
36 V
Prijs per stuk €
587,05
Bestelcode
C3953745
Prijs per Voltage stuk €
36 V 587,05
3
DCH364M2-QW 36V Frameloze SDS+ klopboormachine
Ideaal voor het boren van verankerings- en bevestigingsgaten in beton, baksteen en metselwerk van 4mm tot 26mm. Rotatiestop voor licht beitelwerk in pleister, tegels en voegenmortel, slagstop voor boren in hout, keramiek en staal. Top in trillingen, 7.1m/s2 waardoor de gebruiker minder snel moe wordt en langer met het toestel gewerkt kan worden. SDS-Plus gereedschapshouder met snelle ontgrendeling en enkelhulzige houder, voor makkelijk wisselen tussen hamer / roterende hamer en uitsluitend roterende toepassingen. De Lithium-ion batterij zorgt voor hoogwaardige prestaties met lange levensduur en maximale looptijd.
Prijs per Bestelcode Voltage stuk €
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Batterijtechnologie
XR Li-Ion
Stootvermogen (max.)
0-4500 bpm
Uitgangsvermogen
600 Watt
Vrijloopsnelheid (tpm)
0-1100 rpm
578
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
217171
48623
240656