Page 591 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 591
Snoerloze SDS+
GBH 18V-EC SDS 3-function with BRUSHLESS motor (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
DCH253M2-QW
• Onovertroffen combinatie van prestatie en gewicht Lange looptijd (153 gaten 6 x 40 mm in beton) met één acculading (4,0 Ah) dankzij efficiënte Bosch EC-motor
• Gering gewicht (slechts 2,6 kg) en compacte bouwvorm voor comfortabeler werken
• Hoogste beitelafname (12 kg/uur) in zijn klasse Borstelloze Bosch-EC-motor:
compact, tegen stof beschermd, licht en absoluut onderhoudsvrij
• Innovatieve COOLpack accu’s zorgen voor een optimale warmteafstraling en
verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion accu’s zonder COOLpack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting,
oververhitting en diepontlading
• Extreem robuust: Electronic Motor Protection schakelt de motor uit bij
overbelasting; functioneert nog perfect na een valtest vanaf 2 m hoogte op beton
• Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd
geladen worden zonder de cellen te beschadigen
Prijs per Bestelcode stuk €
C6074930 521,13
GBH 36 VF-LI (2 x 4.0 Ah, QCC, case) SDS Rotary Hammer Drill
Ideaal voor het boren van anker- en bevestigingsgaten van 4-20mm in beton en metselwerk en voor lichte beitelwerkzaamheden. Rotatiestop voor licht beitelwerk in pleister, tegels en voegenmortel. De 18V 4,0 Ah XR Li-Ion accu’s leveren hoge prestaties, lange levensduur en een maximale werktijd. Laagste trillingnvieau in zijn klasse 6,6 m/s2)zorgt voor minder vibraties voor gebruiker, waardoor u langer en aangenamer kunt werken.Helder LED-lampje met vertragingsmechanisme voor een beter zicht op het werk
Model nummer
DCH253M2-QW
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Batterijtechnologie
XR Li-Ion
Stootkracht
2,1 J
Stootvermogen (max.)
4500 bpm
Uitgangsvermogen
400 Watts
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 1200 rpm
Voltage
18 V
Model nummer
GBH 18V-EC SDS 3-function (2 x 4.0 Ah L-BOXX)
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Boordiameter (beton) in mm
18
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter voor hout (mm)
20
Stootvermogen (max.)
4550 bpm
Lengte
285 mm
Max. snelheid (tpm)
1400
Vermogen
18 V
Bestelcode
C6072763
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
449,00
Even krachtig als een machine op netstroom Even krachtig als een machine op netstroom: tot 195 boorgaten (6 x 40 mm in beton) met slechts één acculading, optimaal voor buitenshuis
• Pneumatisch hamerslagwerk met beitelfunctie, geoptimaliseerd voor boringen van
8-16 mm in beton (max. 26 mm)
• Door de bijgeleverde snelspanboorhouder ook geschikt voor het boren met ronde
schachtboren in hout en metaal Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt
de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd geladen 3 worden zonder de cellen te beschadigen
Prijs per Bestelcode Batterijcapaciteit stuk €
C6790196 36 V 782,75
Model nummer
GBH 36 VF-LI Professional
Batterijcapaciteit
36 V
Bithouder
SDS-Plus
Stootkracht
2,8 J
Stootvermogen (max.)
4260
Opgenomen vermogen
600W
Snelheid
0 – 960 rpm
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
577
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240655
48569
48156


































































































   589   590   591   592   593