Page 561 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 561
Elektrisch Gereedschap & Persluchtgereedschap
549-549 549-550 550 550-555 555 557-568 570-573 574-576 577-578 579-580 580 581 582-583 583 584-585 585-590 590-594 595-598 598 599-601 601 601-607 608-611 613-614 614-622 621,623 622-623 623 625-627 627-633 633-634 634-638 638 638-642 642 643 643-644 644-648 Schaafvijlen 649
Schaafvijlbladen 650 Snoerloze cirkelzagen 650 Cirkelzagen 651-652 Schuivende afkort- en verstekzagen 652-653 Tafelzaag 654 Werkbankpoten 655 Verstekzagen 655 Invalcirkelzaag 656 Roerstaaf 656 Schuurmachines 656-659 Schuuraccessoires 659 Schuurmachines 660 L BOXX accessoires 660 Diamantboor 660 Verfafbranders 660-661 Rechte Slijpmachines 661-662 Freesmachines 662 Slijpmachines 662-663 Stofzuigers 663-665 Blazers 665 Compressor 665 Schaar 665 Buizensnijder 666
666 3 Detector 666 Afstandsmeter 666 Digitale hoekmeter 667
Laser 667 Infraroodthermometer 668 Beeldthermometer 668 Camera 668 Slagsleutels 671-672 Kroonmoersleutels 672
Rechte Matrijsslijpers 672 Haakse Matrijsslijpers 673 Haakse Slijpmachine 673 Schuurmachine 673-674 Boormachines 674-675 Gespecialiseerd gereedschap 675 Slanghaspels 676
Snoerloze schroefmachines Snoerloze boormachines Snoerloze patroon pistolen Snoerloze boormachines Snoerloze boormachines Accessoires
Snoerloze boor-schroefmachines Gatzagen
Snoerloze SDS+
Accu packs
Radio
Lampen
Accu’s / Laders
Laders
Haakse Boormachines
Combihamers
Combihamers met SDS aansluiting + Klopboormachines SDS+ accessoires
SDS MAX accessoires
Slagschroefmachines
Slagmoersleutel
Bits voor schroefmachines
Slagsleutels
115 mm haakse slijpmachines
125 mm haakse slijpmachines
150 mm haakse slijpmachines
180 mm haakse slijpmachines
230 mm haakse slijpmachines Reciprozaagmachines
Reciprozaagbladen
Metaalzagen
Decoupeerzagen
Reciprozaag
Decoupeerzaagbladen
Bovenfrees
GOP multisnijgereedschap
Oscillerend gereedschap
GOP accessoires
Magnetische Boormachine
547
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz