Page 559 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 559
Bewaking van de luchtkwaliteit | Refractometer
CO50 Desktop luchtkwaliteit CO-monitor voor binnenshuis
De desktop luchtkwaliteit CO-monitor meet koolstofmonoxide, luchttemperatuur en vochtigheid met zichtbaar en hoorbaar CO-waarschuwingsalarm (instelbaar door de gebruiker met 30ppm als standaard). Hoorbaar alarm voldoet aan de UL 2013-norm (>85dB @ 3 meter). Geeft ook jaar, maand, datum en tijd weer plus bevat max. CO- oproepfunctie. Manueel 99 lezingen opslaan/oproepen. CO-kalibratiefunctie in frisse lucht. Inclusief wisselstroomadapter.
Vochtigheidsgraad
10 - 90 %
Temperatuurbereik
-10 TO 60 C
Bestelcode Brand Item ID
C6879627 CO50
Prijs per stuk €
209,95
CO220 Desktop luchtkwaliteit CO2-monitor voor binnenshuis
RF10 Draagbare sacharose refractometer van Brix (0 tot 32%)
De desktop IAQ CO2-monitor meet koolstofdioxide, luchttemperatuur en vochtigheid en berekent dauwpunt en koelgrenstemperatuur. Koolstofdioxidelezing wordt weergegeven in ppm met zes gezichtsicoontjes die de luchtkwaliteit van binnenshuis weergeven. Hoorbare hoge/lage alarmtonen. Geeft ook jaar, maand, datum en tijd weer. Berekent statistisch gewogen gemiddelde van TWA (8 uur Time Weighted Average - gewogen gemiddelde gemeten op 8 uur tijd) en STEL
(15 minuten Short Term Exposure Limit - korte termijn blootstellingsgrens). Automatische beginwaarde kalibratiefunctie. Manueel 99 lezingen opslaan/ oproepen. Inclusief wisselstroomadapter.
Dauwpuntbereik
-70 - 60°C
Vochtigheidsgraad
0.1 - 99.9 %
Temperatuurbereik
-10 - 60°C
vochtmetingsbereik
Bestelcode Brand Item ID
C6879626 CO220
Prijs per stuk €
179,95
2
De refractometer van Brix meet de concentratie van suiker in fruitsap en industriële vloeistoffen van 0 tot 32 procent brix, met een maximale resolutie van 0,2 procent brix. Er zijn slechts twee of drie druppeltjes van de oplossing nodig en het prisma en lens met focusinstelling levert eenvoudige, herhaaldelijke metingen. Volledig geleverd met draagtas, kalibratie-oplossing en kalibratieschroevendraaier.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6879618 84,95
Test- & Meetgereedschap
545
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199208 200263 200267