Page 557 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 557
Thermisch beeld | PH-meter | Lekdetector | Gasdetectoren
Draagtas
Ultrasound Lekkendetector
De SKF TMSU 1 is een kwalitatief hoogwaardig, gebruiksvriendelijk, gevoelig instrument dat luchtlekken ultrasoon kan opsporen. Lekken worden veroorzaakt door een gas, dat stroomt van een omgeving met een hoge druk naar een omgeving met een lage druk, en daardoor turbulentie veroorzaakt. De turbulentie veroorzaakt hoge frequentie geluiden (zogenaamde ultrasound) die kunnen worden opgespoord door de SFK TMSU 1. Diegene die het apparaat bedient, richt het instrument op het hardste geluid, wat helpt bij het bepalen waar het lekt.
Prijs per Bestelcode stuk €
C1465137 1163,00
ALTAIR PRO
De ALTAIR PRO is een betrouwbare en compacte, high-performance single- gasdetector met in de praktijk bewezen, snel reagerende sensoren uit de serie 20. Een 24-uurs gevoeligheidscontrole-indicatie en uitgebreide datalogging behoren tot de standaarduitrusting en bieden de drager nog meer veiligheid. Dankzij
de infraroodverbinding kunnen op de pc gegevens worden geanalyseerd en alarmdrempels worden gewijzigd.
Er is een ruime keus aan sensoropties om aan uw eisen te voldoen: koolmonoxide, 2 waterstofsulfide, zuurstof, ammoniak, chloor, chloordioxine, waterstofcyanide,
sitkstofdioxide, fosfine en zwavelstofdioxide.
Gasconcentratie, alarmwaarden, alarmdrempels, pieken en de accustatus worden duidelijk op het display weergegeven en het drievoudige alarmsysteem biedt volledige bescherming.
Zowel de sensoren, alsook de accu kunnen snel worden vervangen, dit vermindert de onderhouds- en reparatietijden.
Voor gebruik met T6xx- serie warmtebeeldcamera’s.
Bestelcode
Prijs per stuk €
C4292049 47,00
Statief adapter
Voor gebruik met T6XX -serie camera’s.
Bestelcode
Prijs per stuk €
C6823676 37,00
PH100 ExStik® pH-meter
De pH-elektrode met plat oppervlak zorgt voor on-the-spot metingen (0,00 tot 14,00pH) voor alle toepassingen waarbij direct contact nodig is, zoals voedsel, papier, cement en natte oppervlakken. De functie VERNIEUWEN informeert u wanneer het tijd is om uw elektrode te vervangen. De functie KALIBREREN informeert u wanneer het tijd is om opnieuw te kalibreren (1-, 2- of 3-punts kalibratie). De analoge staafdiagram ontstaat in
het neutrale punt (pH 7,00) om trends in zuurtegraad of alkaliniteit weer te geven. Het beschikt over automatische temperatuurcompensatie (ATC) en meet temperaturen (23 tot 194°F/-5 tot 90°C). De meter is waterresistent (IP57) en stevig genoeg om te weerstaan aan ruwe omgevingen. Volledig met pH-elektrode met plat oppervlak, sensor-beschermkap, samplecup met beschermkap, vier CR2032-batterijen en een riem rond de hals van 48” (1,2m).
Prijs per Bestelcode stuk €
C6879621 89,95
Bestelcode
C6022878
C6022879
C6022880
C6022881
C6022882
C6022883
C6022884
C6022885
C6022886
C6022887
C6022888
Crossomschrijving
ALTAIR PRO, Carbon Monoxide (CO), 25/100 ppm
ALTAIR PRO, Oxygen (O2), 19.5/23 Vol %
ALTAIR PRO, Chlorine (Cl2), 0.5/1 ppm
ALTAIR PRO, Chlorine Dioxide (ClO2), 0.1/0.3 ppm
ALTAIR PRO, Carbon Monoxide (CO) Steel, 75/200 ppm
ALTAIR PRO, Hydrogen Sulphide (H2S), 5/10 ppm
ALTAIR PRO, Hydrogen Cyanide (HCN), 4.7/10 ppm
ALTAIR PRO, Ammonia (NH3), 25/50 ppm
ALTAIR PRO, Nitrogen Dioxide (NO2), 2/5 ppm
ALTAIR PRO, Phosphine (PH3), 0.3/1 ppm
ALTAIR PRO, Sulphur Dioxide (SO2), 2/5 ppm
Prijs per stuk €
Test- & Meetgereedschap
543
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199220
198008 44327
39879
7424