Page 558 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 558
Gasdetectoren
ALTAIR
Deze onderhoudsvrije single-gasdetector biedt sensoropties voor koolmonoxide, zwavelwaterstof of zuurstof met een garantie van twee jaar of 1.080 alarmminuten en blijft, onder normale omstandigheden, langer functioneren dan twee jaar.
De ingebouwde IR-communicatiepoort maakt het mogelijk analyse van de laatste 25 alarmgebeurtenissen of het wijzigen van alarmdrempels via de pc uit te voeren. Een controlemelding verschijnt 24 uur lang in het display van de ALTAIR, nadat een kalibratietest is uitgevoerd, wat extra veiligheid betekent voor de drager. Een drievoudig alarmsysteem waarschuwt de drager direct bij een verandering in omstandigheden en een ruime keuze aan clips zorgt voor meer draagcomfort.
Bestelcode
C6022873
C6022874
C6022875
C6022876
C6022877
C6022890
C6022891
C6022892
Crossomschrijving
ALTAIR, CO, 30/60 ppm
ALTAIR, CO, 35/400 ppm
ALTAIR, H2S, 5/10 ppm
ALTAIR, H2S, 7/14 ppm
ALTAIR, O2, 19.5/18 Vol %
ALTAIR, H2S, 10/15 ppm Adjustable
ALTAIR, CO, 25/100 ppm Adjustable
ALTAIR, O2, 19.5/23 Vol % Adjustable
Prijs per stuk €
ALTAIR 4X
2
De ALTAIR 4X is een betrouwbare en compacte multi-gasdetector met een extreem slijtvaste rubberen behuizing. Er kan O2, H2S, CO en brandbaar gas mee worden gemeten. Het drievoudige alarmsysteem, 24 uurs gevoeligheidscontrole- indicatie en uitgebreide mogelijkheid tot datalogging behoren tot de standaarduitrusting. Dankzij de intuïtieve bediening met slechts 3 knoppen en een goed afleesbaar display, is de ALTAIR 4X gemakkelijk te bedienen. De accu levert een bedrijfsduur van 20 uur.
De echte kracht van de ALTAIR 4X is afkomstig van de MSA XCell Sensor Technology. MSA XCell sensoren bieden superieure stabiliteit, nauwkeurigheid, herhaalbaarheid en een langere levensduur. Met de snellere respons-, clear- en kalibratietijden zijn ze tweemaal sneller dan het sectorgemiddelde.
De ALTAIR 4X beschikt over unieke alarmeigenschappen. MotionAlert wordt geactiveerd wanneer de gebruiker niet meer beweegt en waarschuwt zo anderen in de buurt. Met InstantAlert‐alarm kan de gebruiker ook zelf het alarmsysteem van de detector activeren.
De optioneel leverbare versie met fosforescerende behuizing is ideaal voor mijnbouw of besloten ruimtes.
Bestelcode
C6022898
C6022899
C6022900
C6022901
C6022902
C6022903
C6022905
Crossomschrijving
ALTAIR 4X (3 Gas LEL, O2 , CO) - 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (2 Gas LEL, O2) - 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (3 Gas LEL, O2 , CO) - GLOW 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (2 Gas LEL, O2) - GLOW 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (4 Gas) - 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (4 Gas) - GLOW 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (1 Gas O2) - 3 Year Warranty
Prijs per stuk €
544
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
39880 39876