Page 556 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 556
Thermisch beeld
Batterij
Reservebatterij
Voor gebruik met T4XX -serie MSX visuele camera’s.
Bestelcode
Prijs per stuk €
Voor gebruik met T6xx- serie warmtebeeldcamera’s.
Bestelcode
Prijs per stuk €
C1694466 74,00
C6061552 131,00
C6823674 131,00
Zonwering
Lenzen
Voor gebruik met T4XX -serie MSX visuele camera’s.
Bestelcode
C6823606
Lenzen
Prijs per stuk €
37,00
2
Voor gebruik met T6xx- serie warmtebeeldcamera’s.
Bestelcode
C6061548
C5076398
C6061550
C6061555
C6061557
Crossomschrijving
Lens 30 mm 15° Kijkhoek incl. verpa- kking
Lens 10 mm 45° kijkhoek incl. verpa- kking
Lens 23.6 mm 25° kijkhoek incl. verpakking
Lens 6.5 mm 80° kijkhoek
Lens 88.9 mm 7° kijkhoek incl. verpa- kking en montagesteun
Prijs per stuk €
3490,00
2821,00
2821,00
6773,00
8348,00
Voor gebruik met E- en T4XX- serie warmtebeeldcamera’s.
Bestelcode
C6061531
C6037745
Crossomschrijving
Lens 30 mm 15° Kijkhoek incl. verpakking
Lens 10 mm 45° kijkhoek incl. verpakking
Prijs per stuk €
1864,00
1864,00
542
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
44277 196848 196832
44299 44296


































































































   554   555   556   557   558