Page 527 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 527
Demonteren
Conditie- bewaking
Uitlijnen
Kopen van een lager
Monteren
Smeren
2
Demonteren
Omvat trekkers, zowel mechanisch als hydraulisch, inductieverwarmers en hydraulisch gereedschap
Op een bepaald ogenblik bereikt het lager het einde van zijn gebruiks- duur en moet hij worden vervangen. Hoewel het lager niet opnieuw mag worden gebruikt, is het van het grootste belang dat hij correct wordt gedemonteerd, zodat de gebruiksduur van het vervangende lager niet in gevaar wordt gebracht. In de eerste plaats helpen geschikte demontagemethoden en -apparatuur beschadiging van de andere machineonderdelen te voorkomen zoals de as en huis, die vaak opnieuw worden gebruikt. In de tweede plaats kunnen verkeerde demontagetechnieken gevaarlijk zijn voor de gebruiker.
In deze catalogus vindt u het volledige assortiment van SKF onderhoudsproducten voor een optimale levensduur van uw lagers. Voor meer informatie over onderhoudsproducten van SKF of om deze producten te bestellen, kunt u zich wenden tot de geautoriseerde SKF Distributeur of de lokale SKF verkoopmaatschappij. Op het internet kan SKF worden gevonden op www.skf.com. Voor SKF onderhoudsgereedschappen verwijzen wij u naar www.mapro. skf.com.
513
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap