Page 502 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 502
Oppervlakte-testapparaat | Stophorloge
10MHz Optionele meetpen voor gebruik met TKG250
10MHz transducer voor gebruik met Extech TKG250 ultrasoon diktemeter.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6879616 499,95
365510 Stophorloge/klok
2
Sportieve, gele digitale stophorloge met groot LCD-scherm telt tot 23 uur, 59 minuten, 59 seconden met ±3 seconden/dag juistheid en 1⁄100sec. resolutie. Extra opties bevatten: geaccumuleerde verlopen tijd en opgesplitste tijdmeting, twee afzonderlijke controles, uurweergave van 12 of 24 uur met instelbare alarmklok, kalender met dag, maand en datum en wekker/snooze alarm. Volledig met waterresistente behuizing, riem rond de hals van 39° (1m) en LR44-batterij.
Bestelcode
C6879622
Prijs per stuk €
18,95
HW30 HeatWatchTM Vochtigheid-/temperatuur stopwatch
De unieke combinatie van het relatieve vochtigheid- en temperatuurvermogen
met een gecalculeerde Heat Stress Index-functie bovenop de timerfuncties,
maakt hiervan het perfecte product voor activiteiten in de buitenlucht bij warme weersomstandigheden. De Heat Stress Index meet hoe warm het aanvoelt wanneer vochtigheid gecombineerd wordt met de feitelijke temperatuur. Het is voorzien
van een Heat Index alarm instelbaar door de gebruiker. Ideaal voor aannemers en werkers in het veld, recreatieve sporters (buitensport), competitieve atleten, lopers, wandelaars/bergbeklimmers en liefhebbers van watersport. Daarnaast ook voor leerkrachten gezondheidswetenschappen en sport. De Heat Index Stopwatch levert stopklok timing tot op 1/100e van een seconde. Het is uitgerust met: snelste/ traagste/gemiddelde ronde, tellen van 99 rondes met een opslaggeheugen voor
30 rondes/opgesplitste metingen, timer die kan aftellen vanaf 10 uur en een programmeerbaar alarm. De klok beschikt over 12- of 24-uurweergave en de kalenderfunctie geeft dag/maand/datum weer. Volledig geleverd met riem van 39° (1m) en een CR2032-batterij.
Prijs per Bestelcode Brand Item ID stuk €
C6879623 HW30 38,95
Hoofdindex
22 - 50°C
Vochtigheidsgraad
1 - 99 %
Temperatuurbereik
-10 - 50°C
488
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
199230 199226 199205


































































































   500   501   502   503   504