Page 500 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 500
Sondes | Oppervlakte-testapparaat
Axiale taster
USB tasters
1D axiale tasters voor zeer snelle metingen met sub-micron nauwkeurigheid. Universele opspanschacht 8mm .
1D axiale tasters met USB connector. “Plug and play”- tasters met directe verbinding tot een computer.
Bestelcode
C6055002
C6055001
C6055004
Zwenktaster
Reeks - Meten (Maximaal)
0,3 mm
2 mm
5 mm
Prijs per stuk €
457,00
319,00
430,00
Bestelcode
C6055006
C6055005
C6055007
Leeseenheid voor 2 tasters
Reeks - Meten (Maximaal)
1,5 mm
2 mm
5 mm
Prijs per stuk €
640,00
538,00
662,00
1D axiale tasters voor zeer snelle metingen met sub-micron nauwkeurigheid. Universele opspanschacht 8mm .
Bestelcode Reeks - Meten (Maximaal)
C6055000 0,3 mm
Universele taster FMS 100
Parallel geleide FMS taster voor in-process contrôle
Digitale afleesunit TT20-TT60 met analoge en digitale aflezing met groot LCD display. Aansluiting voor 2 tasters.
Prijs per stuk €
720,00
Bestelcode
C6055013
C6055014
Rugosurf 10G
Prijs per stuk €
1313,00
1822,00
2
Prijs per stuk €
607,00
Veelzijdige ruwheidsmeter Rugosurf 10G met grafisch TFT-kleurendisplay voor optimale visualisatie van de resultaten. Meet ruwheidsparameters volgens ISO 4287:1997 / JIS B0601:2001 en DIN en ISO 12085:1998.
Bestelcode
C6055003
Reeks - Meten (Maximaal)
2 mm
Bestelcode
C6055126
Prijs per stuk €
2673,00
486
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
43334
43335 43330
43346 43343 43337


































































































   498   499   500   501   502