Page 501 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 501
Oppervlakte-testapparaat
Rugosurf 20
Eindmaatset
Draagbare ruwheidsmeter Rugosurf 20, met uniek verticaal meetbereik van 400 μm en aflezing op 1 nanometer op het volledige meetbereik.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6055128 1995,00
Rugosurf 90G
Gebruiksvriendelijke ruwheidsmeter Rugosurf 90G met groot kleuren touch screen. Meet over een lengte van 90 mm zonder gebruik van een speciaal meetstatief.
Deze sets worden vervaardig van speciaal geselecteerd, hoogwaardig gehard en gelegeerd staal en bewaard in een houten doos. Alle sets worden met een 5-punten UKAS (Namas) certificaat geleverd.
Prijs per Bestelcode stuk €
C5083799 563,97
TKG250 Digitale ultrasoon diktemeter/datalogger met kleuren golfvorm
Ultrasoontechnologie maakt niet-destructieve diktemetingen voor structuren
die voornamelijk uit staal bestaan, mogelijk. Compacte, in de hand passende constructie ideaal voor gebruik op het veld. Het is voorzien van een breed meetbereik: 5MHz meetpen: 0,040” tot 20” stalen, in het zonlicht leesbaar dotmatrix- kleurenbeeldscherm met achtergrondverlichting, optioneel 10MHz transducer voor moeilijk meetbare materialen, snelle minimumoptie om de minimale dikte vast te leggen, Echo tot Echo, B-scan, datalogging, vibratie, live golfvorm (A-scan), bestand vergelijking en roosterweergave van opgeslagen lezingen. Bijkomende opties bevatten: schermweergave in 8 talen, spatwaterresistent (IP54), compacte behuizing bestand tegen grote impact. Inclusief 2oz fles met koelmiddel, 2 AA-batterijen, transducer (5MHz, 0,375” diameter ) met ingegoten kabel en harde behuizing. Optioneel 10MHz transducer beschikbaar (TKG-P10).
Bestelcode
C6055127
Profielkit 2 mm
Prijs per stuk €
6410,00
2
Uitbreidingskit voor meting van profielen mbv de Rugosurf 90G. Profielmeting met max diepte van 2 mm.
Bestelcode
C6879615
Dikte bereik
1 - 508 mm
Prijs per stuk €
2795,00
Bestelcode
C6055129
Prijs per stuk €
4913,00
Test- & Meetgereedschap
487
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43349 43348 43347
199201 33914