Page 476 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 476
Modulaire Gereedschapssets
Zachte thermogevormde bak - M50
Achtkantsleutel met handgreep voor sterke krachten - 2mm tot 8mm.
Bestelcode
C2720542
Zachte thermogevormde bak - M131
Zachte thermogevormde bak - M153
Prijs per stuk €
98,50
Heavy duty zijsnijtangen, twee componenten handgrepen 160mm. Combinatietangen, helder verchroomd 180mm. Extra lange buigtangen 160mm.
Waterpomptangen, doorgestoken scharnieren, met pvc bedekte handgrepen 250mm. Instelbare zelfsluitende griptang, holle bekken, 240mm.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4158584 58,50
Zachte thermogevormde bak - M234
Platte beitel, geribbeld type 100-200mm. Bankhamer houten steel 300g. Hamer met zachte hamerkop, houten steel, dia. 35mm.
Prijs per 1 Bestelcode stuk €
C2720546 88,00
Zachte thermogevormde bak - M145
Interne borgringtangen, recht patroon, met pvc bedekte handgrepen 180mm. Interne borgringtangen, 90° gebogen patroon, met pvc bedekte handgrepen 170mm. Externe borgringtangen, recht patroon, met pvc bedekte handgrepen 175mm. Externe borgringtangen, 90° gebogen patroon, met pvc bedekte handgrepen
175mm. Prijs per Bestelcode stuk €
C2720547 95,00
Bestelcode
C2720592
Prijs per stuk €
74,00
462
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
46448 46447 46440
46452 46449


































































































   474   475   476   477   478