Page 475 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 475
Modulaire Gereedschapssets
Zachte thermogevormde bak - M33
Zachte thermogevormde bak - M75
Zachte thermogevormde bak - M82
Zeskant dopsleutels 1/2” aandrijving - 10mm tot 32mm. 1/2” schroevendraaierdoppen voor binnen zeskantschroeven - 5mm tot 12mm. 1⁄2” verlengstuk 125mm 1⁄2” verlengstuk 255mm 1/2” cardangewricht. 1/2” T-greep met schuifstuk. 1/2” omschakelbare ratel, 72 tands.
Dubbele steeksleutels - 6mm tot 22mm.
Bestelcode
Prijs per stuk €
Dubbele achtkant dopsleutel, helder verchroomd - 7mm tot 24mm.
C4158601 72,50
Zachte thermogevormde bak - M16
Combinatie moersleutels, open einde, metrisch - 22mm tot 32mm.
Prijs per Bestelcode stuk €
C2720538 105,50
Zachte thermogevormde bak - M40
Dubbele ringsleutels, diep gebogen - 6mm tot 19mm.
Prijs per Bestelcode stuk €
C2720539 82,50
Bestelcode
Prijs per stuk €
C2720544 333,00
Zachte thermogevormde bak - M91
1/4” zeskant dopsleutels - 4mm tot 14mm.
1/4” schroevendraaierdoppen voor binnen zeskantschroeven - 5mm tot 12mm. 1/4” verlengstuk 50mm 1/4” verlengstuk 150mm 1/4” cardangewricht. 1/4” handgreep. 1/4” T-greep met schuifstuk. 1/4” omschakelbare ratel met metalen handgreep.
Bestelcode
C2720545
Zachte thermogevormde bak - M170
Prijs per stuk €
356,00
Gleufschroevendraaiers: 2,5x50; 3x75; 3,5x100; 4x125; 5,5x100; 5,5x150; 6,5x150 mm.
1
53,50
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C2720549
Zachte thermogevormde bak - M172
Prijs per stuk €
C4158615 189,50
Zachte thermogevormde bak - M92
3/8” zeskant dopsleutels - 6mm tot 22mm. 3/8” verlengstuk 125mm 3/8” verlengstuk 250mm 3/8” cardangewricht. 3/8” T-greep met schuifstuk. 3/8” omschakelbare ratel, 72 tands.
Phillips schroevendraaiers: PH0x60, PH0x100, PH1x80, PH1x120, PH2x100, PH2x150 mm.
Bestelcode
C2784553
Prijs per stuk €
217,00
Bestelcode
C2720550
Prijs per stuk €
50,00
Handgereedschap & gereedschapopslag
461
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
46437
46434
46435
46446
46445
46443
46451
46450
46444