Page 474 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 474
Modulaire Gereedschapssets
TCS 20/8, 6x7-19x22 mm MF ringsleutels
175 x 350 x 45 mm, 8 stuks in TCS-inlegstuk. Sleutels, ringsleutels 20 serie: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 21, 19 x 22mm.
TCS 52/14/4 1/2” gereedschappen
TCS 50a/17 1/2” dopsleutels
Prijs per stuk €
102,40
175 x 350 x 50 mm, 18 stuks in TCS-inlegstuk. 1/2” aandrijfvierkant: Dopsleutels, 52 serie: 10-30mm, verlengstukken, cardangewricht, ratel nr. 512.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6054631 198,43
TCS 50/52/30/6 MF 1/2” gereedschappen
175 x 350 x 40 mm, 17 stuks in TCS-inlegstuk. Dopsleutels, 1/2” aandrijfvierkant, 50a serie: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4”.
Bestelcode
C4892832
TCS 40/35/9 1/4” gereedschappen
Bestelcode
C4449335
Zachte thermogevormde bak - M45
Prijs per stuk €
145,95
175 x 350 x 40 mm, 44 stuks in TCS-inlegstuk. 1/4” aandrijfvierkant: Dopsleutels, 40 serie: 5-14mm, 40L serie: 4-14mm, schroevendraaierdoppen 41K serie: 0.6 x 3.5, 1.0 x 5.5, 1.2 x 8, schroevendraaierdoppen 44K serie: 3, 4, 5, 6, 8, schroevendraaierdoppen 44P serie: 1, 2, 3, 4, handgreep, schuivende T-handgreep,
1 verlengstukken, cardangewricht, bithouder, ratel nr. 415, adapter 409.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4892843 375,46
TCS 456/16/4 MF 3/8” gereedschappen
175 x 350 x 45 mm, 20 stuks in TCS-inlegstuk. 3/8” aandrijfvierkant: Dopsleutels, 456 serie: 7-22mm, verlengstukken, cardangewricht, ratel nr. 435.
350 x 350 x 70 mm, 36 stuks in TCS-inlegstuk. 36 gereedschappen: Dopsleutels 10 - 34mm INHEX dopsleutels 5-12mm, T-handgreep, verlengstukken, ratel nr. 512, cardangewricht, adapter.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4892829 357,84
TCS 52/17 1/2” dopsleutels
Combinatiesleutels met omschakelbare ratel - 8mm tot 19mm.
Bestelcode
C2720540
Zachte thermogevormde bak - M46
Prijs per stuk €
248,50
175 x 350 x 40 mm, 17 stuks in TCS-inlegstuk. Dopsleutels, 1/2” aandrijfvierkant, 52 serie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm.
Combinatiesleutels, ratel met kogelgewricht - 8mm tot 19mm.
Prijs per stuk €
200,13
Bestelcode
C4117272
Prijs per stuk €
126,46
Bestelcode
C2720541
Prijs per stuk €
294,00
Bestelcode
C4892833
460
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
42846
42844
42828
42859
42854
42853
46439
46438
42861


































































































   472   473   474   475   476