Page 473 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 473
Modulaire Gereedschapssets
Set tangen in 1/3 CT Module
TCS 13/18, 6-24 mm ringsteeksleutels
TCS 14/8, 8-16 mm ringsteeksleutels
175 x 350 x 30 mm, 8 stuks in TCS-inlegstuk. Ringsteeksleutels, 14 serie: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15;
Bestelcode
C3582835
Assortiment set-uitvoeringen
160mm Combination, 180mm Long Nose, 180mm Side Cutters, 250mm Waterpump
Prijs per stuk €
90,75
530 x 350 x 35 mm, 18 stuks in TCS-inlegstuk. Ringsteeksleutels, 13 serie: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm.
16mm.
Bestelcode
C4892921
Prijs per stuk €
78,47
Bestelcode
Prijs per stuk €
Borgringtang in 1/3 CT Module
C4892919 195,51
13a/19 ringsteeksleutels
350 x 350 x 55 mm, 19 stuks in TCS-inlegstuk. Ringsteeksleutels, 13a serie: 3/16, 7/32,1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1.
TCS 10/10 6x7-24x27mm MF steeksleutels
175 x 350 x 66 mm, 10 stuks in TCS-inlegstuk. Steeksleutels 10 serie: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 24, 24 x 27mm.
Bestelcode
C3582897
Assortiment set-uitvoeringen
Internal Straight 12-21mm 19- 60mm, Internal Bent 19-60mm, External Straight 10-25mm 19- 60mm, External Bent 19-60mm
Prijs per stuk €
72,68
1
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4892835
TCS 10a/9 steeksleutels
Prijs per stuk €
80,60
Set beitel in 1/3 CT Module
C4892968 228,77
TCS 14/5, 17-21 mm ringsteeksleutels
175 x 350 x 30 mm, 5 stuks in TCS-inlegstuk. Ringsteeksleutels, 14 serie: 17, 18, 19, 20, 21mm.
Bestelcode
C3582837
Verpakkingsinhoud
97-250 98-125 99 12-5 100-12 119-1.5 3 4 600 H-300
Prijs per stuk €
57,68
Bestelcode
C4892920
Prijs per stuk €
78,12
175 x 350 x 70 mm, 9 stuks in TCS-inlegstuk. Steeksleutels 10a serie: 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 19/32 x 11/16, 5/8 x 3/4, 3/4 x 7/8, 25/32 x 13/16, 15/16 x 1, 1 1/8 x 1 5/16”.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4892969 96,90
Handgereedschap & gereedschapopslag
459
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41061
41093
40699
42825
42816
42806
42805
42802
42826


































































































   471   472   473   474   475