Page 456 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 456
Gereedschapopslag plastic organisatoren | Kasten op wieltjes
Kunststof organisers
FatMax® Pro organiser
Kunststof Organisator
Dewalt Tough System DS150 Opbergkoffer. De Dewalt DW170321 (DS150) Tough System opberkoffer bestaat uit verschillende verwijderbare compartimenten, ideaal voor verbruiksmaterialen zoals nagels & schroeven. Afmeting: 158mm x 366mm x 550mm. De Tough System is waterdicht en uiterst veelzijdig met tal van functies die dankzij jarenlang onderzoek ontwikkeld werden. Tough System-boxen zijn stapelbaar en kunnen gecombineerd worden met de nieuwe Carrier Trolley (afzonderlijk verkocht) voor transport en veiligheid.
Transparant polypropyleen Inhoud niet inbegrepen
Bestelcode Maat
Aantal com- partimenten
6
6
6
6
12
18
4-19
4-24
4-30
Prijs per stuk €
2,08
2,46
2,62
5,29
5,35
5,26
5,42
6,59
6,59
Uitneembare vakjes en waterafdichting ter bescherming. Stevig, helder deksel van policarbonaat. Dankzij de zijgrendels kunnen meerdere bakken op elkaar worden gestapeld.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4199963 25,30
FatMax® Deep Pro organiser
C3433138
C4202924
C5059023
C5059024
C4202925
C3433139
C4150950
C3433140
C4150951
35 x 165 x 12 mm
35 x 210 x 12 mm
35 x 220 x 130 mm
40 x 280 x 180 mm
40 x 280 x 180 mm
280 x 180 x 40 mm
40 x 275 x 180 mm
50 x 355 x 23 mm
50 x 355 x 220 mm
Model nummer
1-70-321
Bestelcode
C4195000
Rolkast met 6 laden
Prijs per stuk €
59,00
Dubbele, professionele assortimentsbak van samengesteld zuiver polypropyleen.
1
Uitneembare vakjes en waterafdichting ter bescherming. Stevig, helder deksel van policarbonaat. Dankzij de zijgrendels kunnen meerdere bakken op elkaar worden gestapeld.
Bestelcode
C2416332
Prijs per stuk €
36,15
Kunststof Gereedschapskoffer, leeg
Samengesteld zuiver polypropyleen
Tweevoudige professionele organizer voor accessoires 32 opbergvakken
Handvat van transparant polypropyleen
Positieve vergrendeling met enkele lade opening voorkomen van ongewenste of onbedoelde opening van lades.
4 wielen waarvan een met rem dia. 125mm, grotere flexibiliteit en stabiliteit openen en sluiten van laden is zeer eenvoudig door de gelijkmatige oplossing
- handvat van de bovenzijde kunnen gebruikers synchrone grip en openen van een wagen van een wagen lade.
• Sluitsysteem
• 4 wielen, één met rem
• Schuifladen met kogellagersysteem
• De synthetische laag beschermt de laden en gereedschap tegen schade
• Mogelijkheid om toebehoren toe te voegen
• Ecologisch gelakt met cadmium- en loodvrije kleur • 6 laden (drie met afmetingen 560x365x70mm, drie met afmetingen 560x400x150mm)
• Statische laadcapaciteit zonder wielen: 1600kg
• Maximale capaciteit van elke lade: 40kg
• Materiaal: blad metaal
Prijs per Bestelcode stuk €
C6892321 399,98
Aantal Bestel- comparti-
Totale Breedte hoogte extern
140 mm 390 mm
Prijs per stuk €
27,09
code Lengte
menten
C3433129 390 mm 32
442
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
11686
41183
9821
9819
201473
9209


































































































   454   455   456   457   458