Page 445 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 445
Buizenwerk en sanitaire gereedschap
230V Afvoerreinigingsmachine
Spiraal standaard
Kartels op de T-groef koppeling - snelle, eenvoudige koppeling, zelfs met het dragen van handschoenen. Flexibele spiraal, voor reinigingswerkzaamheden op korte afstand met opeenvolgende buisbochten.
Eenvoudig te vervoeren, ideaal voor mobiel gebruik. Veilig en knik-vrije geleiding van de spiraal, schoon gebruik.
Bestelcode
C4183301
C4183303
Diameter
16 mm
22 mm
Lengte Coupling Outside Diameter
2,3 m 16 mm
4,5 m 22 mm
Prijs per stuk €
40,40
71,35
Bestelcode
C4183219
C4183220
Crossomschrijving
R600, 230V
R650, 230V
Opgenomen
vermogen Prijs per stuk €
690W 1462,60
1350W 1574,95
Spiraal SMK, plastic kern
Spiraal/Gereedschap standaardset, 16-22mm
Schuine kartels op de T-groef koppeling - snelle, eenvoudige koppeling, zelfs met het dragen van handschoenen. Flexibele spiraal, voor reinigingswerkzaamheden op korte afstand met opeenvolgende buisbochten. Na gebruik eenvoudig schoon te maken.
Bestelcode
C4183302
C4183304
Diameter
16 mm
22 mm
Lengte
2,3 m
4,5 m
Coupling Outside Diameter
16 mm
22 mm
Prijs per stuk €
51,40
95,00
Rechte trechterboor
Set bevat: Spiraalmand 16mm, 5 x 16mm standaardspiralen, rechte trechterboor 16mm, bolle trechterboor 16mm, bladsnijder 16/25mm, scheidpen 16mm, spiraalmand 22mm, 5 x 22mm standaardspiraal, pvc-koffer, rechte trechterboor 22mm, bolle trechterboor 22mm, steekboor 22mm, schepvormige snijder 22/65mm, gekartelde snijder 22/76mm, scheidpen 22/32mm, geleidehandschoen links, ROWONAL spiraalspray. Voor gebruik met de R600 en R650 machines.
1
Bestelcode
C4183305
Netto gewicht
38 kg
Prijs per stuk €
787,45
Standaard gereedschap voor het zoeken naar de oorzaak van een obstructie. Voor het doorboren van obstructies veroorzaakt door textiel, papier, cellulose, keukenafval, etc.
R600 230V afvoerreiningingsmachine C/W spiraal gereedsc- hapsethouder. 16-22mm
Bestelcode
C4183289
C4183296
Lengte Buitendiameter (D; Dg) Coupling Outside Diameter
100 mm 16 mm 16 mm
210 mm 22 mm 22 mm
Prijs per stuk €
36,20
46,15
Bolle trechterboor, kort
Eenvoudig te vervoeren, ideaal voor mobiel gebruik. Veilig en knik-vrije geleiding van de spiraal, schoon gebruik. Tot 60 meter te gebruiken met extra spiralen.
Bestelcode Capaciteit voor buizen Prijs per stuk €
C4183218 150 mm 1784,95
Geschikt voor nauwe buisbochten. Standaard zeer flexibel gereedschap voor het ontstoppen van licht textiel en papier obstructies.
Bestelcode
C4183291
Lengte Buitendiameter (D; Dg) Coupling Outside Diameter
115 mm 28 mm 16 mm
Prijs per stuk €
37,25
Handgereedschap & gereedschapopslag
431
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11298 12370
12316
12248 12250
12315
12314


































































































   443   444   445   446   447