Page 447 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 447
Buizenwerk en sanitaire gereedschap
2-wegs wortelsnijder
RODIACUT 170 Pro D boorsysteem
Nauwkeurig boren zonder trillingen. Vergrendelbaar toevoersysteem. Meetschaal voor de boordiepte. Transporthendel. Boorhoek instelling van -15° tot +45°, in stappen van 2.5°.
Aangeraden voor gebruik met S of SMK spiralen. Met geharde verenstaal snijkop voor het versnijden van wortels in beide richtingen.
Bestelcode
C4183297
C4183298
Buitendiameter (D; Dg) Lengte Coupling Outside Diameter
65 mm 80 mm 22 mm
90 mm 85 mm 22 mm
Prijs per stuk €
140,65
145,90
Model nummer
FF34170
Boordiameter (beton) in mm
172
Vermogen
1800W
RODIACUT 170 Pro C boorstandaard
Prijs per stuk €
2137,75
2616,55
Space Welding van segmenten voor optimaal gebruik van de volledige diamant segmenten. PRISMACUT zorgt voor verbeterd boorgedrag.
Bestelcode
C4181710
C4181709
Inhoud set
Drill bits not included
82, 112 & 132mm diameter diamond core drill bits included
Boorijzer met diamantkern DX HIGH SPEED Plus
1
Nauwkeurig boren zonder trillingen. Vergrendelbaar toevoersysteem. Meetschaal voor de boordiepte. Twee transporthendels en transportwielen. Boorhoek instelling van -15° tot +45°, in stappen van 2.5°. Vacuümplaat en -klep. Middenaanduiding voor het boorgat.
Bestelcode
C4183274
C4183275
C4183276
C4183277
C4183278
C4183279
C4183280
C4183281
C4183282
C4183283
C4183284
C4183285
C4183286
Afmeting aandrijving
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1/2 in
R 1/2 in
R 1/2 in
R 1/2 in
Diameter (mm)
62 mm
82 mm
102 mm
132 mm
152 mm
182 mm
200 mm
250 mm
300 mm
122 mm
82 mm
102 mm
132 mm
Prijs per stuk €
135,40
164,80
207,85
279,25
310,75
384,25
419,95
562,75
725,50
129,10
157,45
198,40
266,65
Model nummer
FF34171
Boordiameter (beton) in mm
172
Vermogen
1800W
Bestelcode
C4181711
C4181708
Inhoud set
Drill bits not included
82, 112 & 132mm diameter diamond core drill bits included
Prijs per stuk €
2419,15
2839,15
Handgereedschap & gereedschapopslag
433
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11253 12306
12327 12358