Page 446 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 446
Buizenwerk en sanitaire gereedschap
Bolle trechterboor, lang
Door het langere flexibelere bereik van de trechterboor, is de trechterboor opmerkelijk flexibeler in bochten. Buis van Ø 40 mm
Bestelcode Lengte Buitendiameter (D; Dg) Coupling Outside Diameter
C4183288 500 mm 28 mm 16 mm
Kruisblad snijder
Als voorbereidend gereedschap voor kettingkloppen. Krachtig combinatie gereedschap voor het vermalen en verwijderen van gestolde obstructies.
Retreiving Auger
Speciaal gereedschap ontworpen met een klauw voor het terughalen van textiel, gereedschappen, spiralen, etc.
Prijs per stuk €
70,30
Bestelcode
C4183290
C4183295
Buitendiameter (D; Dg)
35 mm
45 mm
Coupling Outside Diameter
16 mm
22 mm
Prijs per stuk €
37,25
49,85
Bestelcode
C4183292
C4183299
Kettingklopperhoofd
Lengte
45 mm
60 mm
Coupling Outside Diameter
16 mm
22 mm
Prijs per stuk €
70,85
82,40
Crossomschrijving
Dwarsbladsnijder, getand, 16C,D=35mm
Dwarsbladsnijder, getand, 22C,D=45mm
Buitendiameter (D; Dg)
35 mm
45 mm
1
Oppervlakte beschermend reinigen van keramische en plastic buizen. Zonder ring: verbeterde manoeuvreerbaarheid in bochten.
Bestelcode
C4183293
C4183294
C4183300
Crossomschrijving
Kettingdraaier Kop 2 Kettingen w/o Ring 16/3
Kettingdraaier Kop 4 Kettingen w/o Ring 16/4
Kettingdraaier Kop 2 Kettingen w/o Ring 22/5
Buitendiameter (D; Dg)
30 mm
40 mm
50 mm
Lengte
155 mm
155 mm
170 mm
Coupling Outside Diameter
16 mm
16 mm
22 mm
Prijs per stuk €
173,20
184,75
230,95
432
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
12244
12258 12257 12252