Page 433 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 433
Hout vliegtuigen
Surform - schaafvijl
No4 - 2” Professionele blokschaaf
Afwerkgereedschap dat precisie gescherpt is met gehard oppervlak en voor alle materialen geschikt is. Behuizing van een gespoten legering. Standaardblad.
IRWIN Record heeft jarenlange ervaring en gerenommeerde ontwerpen in deze serie van uitstekende houtschaven.
De meest verkochte schaven zijn blokschaven. Ze worden voor algemene werkzaamheden en voor eindafwerking gebruikt.
Uitvoering snijbladen / Bestelcode messen
C3961804 Vlak
Surform-bladen
Lengte (mm)
310
Prijs per stuk €
15,58
Bestelcode
C4189531
220 blokschaaf
Verstelbare metalen schaaf, ideaal voor bewerking van eindnerven. Verstelbare 1 diepte en uitlijning.
Maat
9-3/4” - 2” (50 mm)
Prijs per stuk €
60,37
Reserve surform-blad
Uitvoering sni- Bestelcode jbladen / messen
C3940961 Halfrond
C3940960 Vlak
Blokschaaf - 091/2
Voor gebruik in combi- natie met
5-21-122
5-21-123
Prijs per stuk €
3,77
3,44
Bestelcode Mesbreedte Prijs per stuk €
C3940841
No.4 Bailey bankschaaf
40 mm
32,85
IRWIN Record heeft jarenlange ervaring en gerenommeerde ontwerpen in deze serie van uitstekende houtschaven.
Blokschaven kan je volledig in snijdiepte instellen en de bekopening bijregelen voor ruw of fijn werk. De lage hoek blokschaaf is speciaal voor ander materiaal dan hout ontworpen. Plastic, laminaat en andere synthetische materialen.
Bestelcode Maat Prijs per stuk €
C4189533 6” (42 mm) - 1-5/8” 12-1/2° 64,55
Volledig afstelbare metalen schaaf voor algemeen gebruik.
Bestelcode Mesbreedte
C3958188 50 mm
Prijs per stuk €
57,93
Handgereedschap & gereedschapopslag
419
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9460
9679 9678
9596
9598
9455


































































































   431   432   433   434   435