Page 431 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 431
Zagen en messen, beugelzagen
3906-300-18-100 Bi-Metaal handmetaalzaa- gbladen van Sandflex
TurboCut metaalzaagframe
Bimetalen metaalzaagbladen
Vrijwel onbreekbaar en splinterbestendig. Voor gebruik op uiteenlopende metalen.
Dit onbreekbaar Bi-Metaal handmetaalzaagblad met precisie geslepen tanden versplintert niet en is geschikt voor het zagen van allerlei staalsoorten
Met een rug van sterk, flexibel verenstaal en een tandenrij van super hooggelegeerd snelstaal heeft dit blad een gegarandeerd lange standtijd
Het Sandflex® zaagblad combineert extreem hoge verspaningscapaciteit en slijtvastheid met een hoge mate van flexibiliteit en presteert beduidend beter dan geheel geharde HSS of conventionele, flexibele zaagbladen
Verpakking: -100: 10 bundels van 10 zaagbladen in zwarte kunststof doos met transparant deksel -10P: 10 zaagbladen in een speciale ophangverpakking -5P: 5 zaagbladen in een speciale ophangverpakking -3P: 3 zaagbladen, 1x:18, 24 en 32 tanden per inch, in kunststof hoes (10 stuks in een overdoos) -2P: 2 zaagbladen op kaart. (10 stuks in een overdoos)
Metaalzaagframe met 2 componenten handgreep, snelle mesverwisseling en verstelbare spanning. messen in 90° en 45° positie. Mes inbegrepen.
Bestelcode
C4972092
C4972093
C4972094
Meslengte TPI
300 mm/12 in 18
300 mm/12 in 24
300 mm/12 in 32
Prijs per stuk €
1,29
1,29
1,29
Bestelcode
C3959433
Lengte
12 in
Prijs per Meslengte stuk €
300 mm
20,41
Dupla tweezijdig zaagblad
FatMax® 5 in 1 metaalzaagframe
Met het eerste tweezijdige Bi-Metalen zaagblad biedt Lenox Dupla nieuwe zaaginnovatie, met tweemaal de levensduur dan conventionele bladen - beschikbaar in 18tpi & 24 tpi.
Bestelcode
C3418806
C3418809
C3418811
Prijs per Lengte TPI stuk €
300 mm 18 1,92
300 mm 24 1,92
300 mm 32 1,92
Bestelcode TPI
C6925474 18
C6925472 24
Meslengte
300 mm
300 mm
Prijs per stuk €
2,66
2,66
Metaalzaagframe met 2 componenten handgreep, snelle mesverwisseling en verstelbare spanning. 5 posities voor toegang en toepassing: gipsblokkenzaag, gipsplatenzaag, low profile-zaag en bladposities in
90° en 45°. Geleverd met een blad voor standaard- en gipsplatenzaag.
T2 Bi-Metalen Metaalzaag Messen
1
Bi-Metaal handmetaalzaagbladen van Sandflex
Bestelcode
C3973937
Mini Metaalzaag
Prijs per stuk €
24,49
Dit onbreekbaar Bi-Metaal handmetaalzaagblad met precisie geslepen tanden versplintert niet en is geschikt voor het zagen van allerlei staalsoorten
Met een rug van sterk, flexibel verenstaal en een tandenrij van super hooggelegeerd snelstaal heeft dit blad een gegarandeerd lange standtijd
Het Sandflex® zaagblad combineert extreem hoge verspaningscapaciteit en slijtvastheid met een hoge mate van flexibiliteit en presteert beduidend beter dan geheel geharde HSS of conventionele, flexibele zaagbladen
Verpakking: -100: 10 bundels van 10 zaagbladen in zwarte kunststof doos met transparant deksel -10P: 10 zaagbladen in een speciale ophangverpakking -5P: 5 zaagbladen in een speciale ophangverpakking -3P: 3 zaagbladen, 1x:18, 24 en 32 tanden per inch, in kunststof hoes (10 stuks in een overdoos) -2P: 2 zaagbladen op kaart. (10 stuks in een overdoos)
300mm x 13mm. Splinterbestendig: Bi-Metalen constructie staat het mes toe om te buigen en flexen.
Robuust ontwerp - uitzonderlijk sterk aluminium handvat. Ideaal voor gebieden met beperkte toegang. Staat wegstromende snij toepassingen toe. Accepteert het standaard 300mm metaalzaag mes.
Bestelcode
C4187545
C4187546
C4187547
C4187548
C4187542
C4187543
C4187544
Bedrag van de inhoud TPI
10,000 14
10,000 18
10,000 24
10,000 32
100,000 18
100,000 24
100,000 32
Prijs per stuk €
20,78
17,93
17,93
17,93
177,75
177,75
177,75
Bestelcode Meslengte
C4189405 250- 300 mm
Prijs per stuk €
8,96
Bestelcode
C2550382
C3418803
C3418804
Lengte
250 mm
250 mm
250 mm
Prijs per TPI stuk €
18 1,92
24 1,92
32 1,92
Handgereedschap & gereedschapopslag
417
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9010
9603
9602
8628
212484
26612
9007
8368