Page 432 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 432
Zagen en messen nut zagen | Zagen en messen houtzagen
Opvouwbare schrobzaag
Handige zaagopslag: vouw het blad veilig in het handvat. Compact ontwerp: past gemakkelijk in zak of gereedschapskist. Vervangbare zaagbladen: alle standaard reciprozaagbladen kunnen worden gebruikt. Stevig ontwerp: Heavy duty aluminium handvat biedt een comfortabele grip. Universeel: Drukknop vergrendelt het zaagblad op drie verschillende punten voor meerdere zaagtoepassingen.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6023315 24,34
369 Veelzijdige metaalzaag
Veelzijdige zaag voor het zagen van verschillende materialen zoals hout, plaatmateriaal, kunststof, aluminium, boardmateriaal en dunne metalen
Extra geharde tanden blijven lang scherp. Het 1,1 mm dik zaagblad maakt de zaag stabieler, en heeft een zwarte, roestwerende coating
Het verwisselbaar zaagblad kan onder 5 verschillende hoeken worden ingesteld 369-BLADE = reserve zaagblad
Jack 880 Handzaag
Geharde tanden. Universele houtzaag.
TPI
7T/ 8P
7T/ 8P
7T/ 8P
7T/ 8P
7T/ 8P
Geharde tanden, driemaal geschuurd voor de beste zaagprestaties. 1mm stijf blad voor stabiel zagen. Softgrip handvat met vingersteun. Blad van hoge kwaliteit C75 staal.
Bestelcode
Bestelcode
C4189566
C4189567
C4189568
C4189569
C4189570
Meslengte
350mm/ 14”
400mm/ 16”
450mm/ 18”
500mm/ 20”
550mm/ 22”
Prijs per stuk €
8,26
8,52
8,78
9,04
9,29
Jack Xpert handzaag met dun zaagblad
Meslengte
TPI
10T/ 11P
10T/ 11P
Prijs per stuk €
C3948104
C3948105
375mm/ 15”
500mm/ 20”
13,48
15,00
Jack Xpert Universele handzaag
Bestelcode Lengte TPI
1 C3418127 360 mm 13/14 369-BLADE reservezaagblad voor veelzijdige zaag
Prijs per stuk €
23,58
Geharde tanden, driemaal geschuurd voor de beste zaagprestaties. 1mm stijf blad voor stabiel zagen. Softgrip handvat met vingersteun. Blad van hoge kwaliteit C75 staal.
Bestelcode Meslengte TPI Prijs per stuk €
C2515331 550mm/ 22” 8T/ 9P
244-22-U7/8-HP Universele zaag met extra geharde punten
13,48
Veelzijdige zaag voor het zagen van verschillende materialen zoals hout, plaatmateriaal, kunststof, aluminium, boardmateriaal en dunne metalen
Extra geharde tanden blijven lang scherp. Het 1,1 mm dik zaagblad maakt de zaag stabieler, en heeft een zwarte, roestwerende coating
Het verwisselbaar zaagblad kan onder 5 verschillende hoeken worden ingesteld 369-BLADE = reserve zaagblad
Handzaag voor het zagen van middelgrof dik materiaal
Universele vertanding, hard point tanden blijven langer scherp
Geschroefde eencomponenten handgreep kan worden gebruikt voor het afteken van 45° en 90° hoeken
Bestelcode
C3418134
Lengte TPI
360 mm 13/14
Prijs per stuk €
11,41
Bestelcode
C1250738
C1250739
Lengte TPI
500 mm 7/8
550 mm 7/8
Prijs per stuk €
14,71
15,27
418
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8470
8464
38562
8456
8975
8791
8973