Page 430 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 430
Zagen en messen, beugelzagen
225-PLUS Professionele, zwaar uitgevoerde zaagbeugel
I-125 Beugelzaag met hoge spanning (125kg/ 25000 PSI)
Een professionele stabiele metaalzaagbeugel
Zeer hoge bladspanning voor accuraat en recht zagen Bladspanmechanisme voorzien van aanspanveer
Sterk rechthoekig buisframe geschikt als opbergmagazijn voor extra zaagbladen, te gebruiken als schrobzaag
Blad verticaal in te spannen of onder 55° voor afvlakken Compleet met 300 mm (12”) Sandflex® bimetaal handmetaalzaagblad, 24 tanden per inch
Zaagbeugel Ergo
Zaagbeugel ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
Professionele zaagbeugel met uniek ontwerp Ergonomisch ontworpen soft grip handvaten
Solide aluminium beugel waarmee bladen hoog kunnen worden opgespannen voor recht en nauwkeurig zagen Gecentreerd blad voor balans en precisie Bladspanmechanisme met snelontgrendeling en aanspanveer voor snelle en eenvoudig bladverwisseling Blad verticaal in te spannen of onder 55° voor afvlakken Geleverd met betrouwbaar en niet versplinterend 300 mm (12”) Sandflex® bimetalen handmetaalzaagblad, 24 tanden per inch voor een uitstekende zaagprestatie
Prijs per Bestelcode stuk €
C1250897 34,61
Zaagbeugel (223/224)
Een traditionele zaagbeugel met comfortabel soft
grip handvat en extra diepte zodat dikkere materialen kunnen worden gezaagd
Speciale grip aan de voorzijde biedt goede steun voor de sturende hand voor een superieure prestatie
Blad verticaal in te spannen of onder 90° voor afvlakken Geleverd met betrouwbaar en niet versplinterend 300 mm (12”) Sandflex® bimetalen handmetaalzaagblad, 24 tanden per inch voor een uitstekende zaagprestatie
Ergonomisch metalen frame voor hogere spanning
van het zaagblad en voorkomt vallen bij verwisselen. Metalen bladspanner gaat langer mee. Softgrip handvaten zorgen voor comfortabel zagen en voorkomen uitglijden. Opbergmagazijn voor zaagbladen. Geen gezoek naar vervangbladen. 90o-55o zaagbladmontage voor het zagen van grote objecten. Schrobzaag voor zagen in besloten ruimten.
Bestelcode
C3983197
Prijs per Materiaal TPI stuk €
Bi-Metaal 24 16,37
Bestelcode
C1250709
Lengte
300 mm
Prijs per stuk €
23,16
Zaagbeugel 319
1 Een professionele zaagbeugel Comfortabel, soft grip handvat
Lichtgewicht Metaalzaag
Voorste spanningsknop verscherpt tot 30,000 psi messpanning. Ergonomische handvaten.
Bestelcode
C3974580
Prijs per Meslengte stuk €
300 mm
16,23
Stalen buiskern met kunststof bedekking maakt een hoge bladspanning mogelijk voor recht en nauwkeurig zagen
Blad verticaal in te spannen of onder 55° voor afvlakken Geleverd met betrouwbaar en niet versplinterend 300 mm (12”) Sandflex® bimetalen handmetaalzaagblad, 24 tanden per inch voor een uitstekende zaagprestatie
Bestelcode
Prijs per stuk €
C3417569 11,26
Speciale klinknagels zorgen dat het blad niet uit de zaag kan vallen bij het verwisselen. Ergonomische handvaten zorgen voor comfortabele grip.
Metalen bladspanner gaat langer mee. 90o 180o zaagbladmontage voor het zagen van grote objecten.
Prijs per Bestelcode Materiaal TPI stuk €
C2147967 Bi-Metaal 24 12,47
HT50 Hoge Spanning Metaalzaag
I-75 Beugelzaag met lage spanning (75kg/ 15000PSI)
Bestelcode
C1250893
Prijs per stuk €
19,69
Unieke I-Beam constructie. Stelt het mes in staat om tot 50,000 psi te spannen, wat resulteert in snelle, rechte sneden. Handige mes opslag. Geen gereedschap nodig om tot 5 extra messen op te slaan. Rubberen handvaten staan een vertrouwde behandeling toe, zelfs in natte of vuile omgevingen.
Bestelcode
C3972031
Meslengte
300 mm
Prijs per stuk €
28,90
416
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41258
8453
8757
41259
41260
8812
8815
8787