Page 428 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 428
Zagen en messen, beugelzagen
228-32-10P Zaagbladen voor junior zaagbeugel
Professionele metaalzaag
Reservebladen voor junior zaagbeugels
Vervaardigd van gehard en ontlaten koolstofstaal, gefreesde en gezette tanden Voor het zagen van metaal: 12 tanden/cm, 32 tanden/inch
Bestelcode Lengte TPI
C1250713 150 mm 32
Minizaagbeugels
Prijs per stuk €
3,56
Lichtgewicht en toch erg stevige beugel zorgt voor nauwkeurig zagen. Spanningsapparaat met grote overbrenging. Alleen geschikt voor bladen van 300 mm.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4971981 12,41
Metaalzaag voor zware toepassingen
Reservebladen voor junior zaagbeugels
Vervaardigd van gehard en ontlaten koolstofstaal, gefreesde en gezette tanden Voor het zagen van metaal: 12 tanden/cm, 32 tanden/inch
Voor het zagen van hout: 6 tanden/cm, 15 tanden/inch
-100 : 10 bundels van 10 zaagbladen, in doos
-10P: 10 zaagbladen in een speciale ophangverpakking
-5P: 5 zaagbladen in een speciale ophangverpakking
Ergonomisch ontworpen bimateriaal beugel en handgreep. Met glasvezel bedekte kern absorbeert schokken voor gebruikerscomfort. Eenvoudige, snelle bladverwisseling. Geleverd met Roebuck 300 x 12,5 x 18 TPI bimetaal blad.
1 Bestelcode C3411498
Verstelbare metaalzaag
Prijs per stuk €
3,03
Bestelcode
C4971982
Professionele metaalzaagbeugel met snelle verwisseling
Prijs per stuk €
20,76
Verstelbare beugel. Reservebladen kunnen in de buisvormige boog worden opgeborgen. Gespoten handgreep met beveiligde grip en unieke spanmoer voor het blad. Geschikt voor bladen van 250 mm en 300 mm.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4971656 12,98
Zware toepassingen. 55 graden bladpositionering voor vlakzagen Ergonomische comfortgrip. Kan als een schrobzaag gebruikt worden. Kan 9 extra bladen opbergen. Aluminium gespoten handgreep met TPR-grip.
Bestelcode Meslengte
C5074229 300mm
Prijs per stuk €
23,40
414
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
26639
41263 8365
33464 26941
26939