Page 40 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 40
Sleutels - Ringsleutels | Sleutels - Ringratel-sleutels
Dubbele ringsleutels
StahlwilleSTABIL® recht, DIN 837/ISO 10103, Chrome- Alloy-Steel, verchroomd.
Dubbele ringsleutels Extra lang
Extra lang, 15° gebogen, SAE AS 954-E (testwaarden) (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
4 in 1 ratelsleutel - metrische
Bestelcode
C3747363
C3747364
C3747365
C3747366
C3747367
C3747369
C3747370
C3747371
C3747373
C3747374
C3747375
C3747376
C3747377
C3747378
C3747379
C3747380
C3747381
C3747382
Maat
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
10 x 11 mm
12 x 13 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
18 x 21 mm
19 x 22 mm
20 x 22 mm
21 x 24 mm
24 x 27 mm
27 x 32 mm
30 x 32 mm
30 x 34 mm
Prijs per stuk €
7,32
7,32
7,37
7,72
8,89
10,03
9,59
9,94
10,11
10,46
14,91
13,51
12,38
16,30
16,22
22,41
21,36
24,50
Bestelcode
C3747334
C3747325
C3747326
C3747327
C3747328
C3747329
C3747330
C3747331
C3747332
C3747333
Maat
5,5 x 7 mm
6 x 8 mm
9 x 11 mm
10 x 11 mm
12 x 14 mm
13 x 14 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
19 x 22 mm
20 x 22 mm
Lengte
185 mm
205 mm
250 mm
250 mm
290 mm
290 mm
365 mm
365 mm
408 mm
409 mm
Prijs per stuk €
22,75
24,76
25,20
25,20
27,20
30,60
34,18
40,10
44,90
48,82
Met een gepatenteerd multiprofieldesign passen deze sleutels op 6 verschillende bevestigingstypes, waarbij elke sleutel 4 bevestigingsgroottes dekt. De smalle kop maakt hem ideaal voor werkzaamheden in kleine ruimtes. Het precisieratelmechanisme met 72 tanden bevat een gepatenteerde drukknop en elke sleutel heeft een duurzaam oppervlak dat vacuüm thermisch is behandeld.
Ringsleutels STARTER
Bestelcode
C5044459
C5044461
C5044460
Prijs per Maatprogramma stuk €
8, 10, 12, 13mm 16,08
9, 11, 15, 16mm 20,99
14, 17, 18, 19mm 23,50
Dubbele ringsleutels
1
Bestelcode
C3747411
C3747412
C3747414
C3747416
C3747417
Maat
10 x 12 mm
11 x 13 mm
14 x 17 mm
16 x 18 mm
19 x 22 mm
Prijs per stuk €
17,09
16,13
19,44
24,67
26,50
4 in 1 kroonmoersleutels - metrische
Een 3-delige set met de volgende groottes 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19 mm. Met een gepatenteerd multiprofieldesign passen deze drei sleutels op 6 verschillende bevestigingstypes, waarbij elke sleutel 4 bevestigingsgroottes dekt. Een kop met laag profiel maakt hem ideaal om in kleine ruimtes te werken. Het precisieratelmechanisme met 72 tanden bevat een gepatenteerde drukknop en elke sleutel heeft een in vacuüm thermisch gehard oppervlak voor gegarandeerde duurzaamheid.
4 in 1 ringsteeksleutels
Licht gebogen, DIN 897/ISO 10104 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Bestelcode
C3747383
C3747384
C3747385
C3747386
C3747387
C3747388
C3747389
C3747390
C3747391
C3747392
C3747393
Maat
6 x 7 mm
8 x 9 mm
10 x 11 mm
12 x 13 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
20 x 22 mm
21 x 23 mm
24 x 27 mm
Prijs per stuk €
8,72
8,33
8,89
9,59
10,99
11,51
12,21
13,08
15,69
19,18
20,14
Met hun gepatenteerd multiprofielontwerp passen deze sleutels in 6 verschillende types bevestigingen, waarbij elke sleutel 4 bevestigingsmaten dekt. Dankzij hun
lage profielkop zijn ze ideaal voor werkzaamheden in afgesloten ruimtes. Het precisieratelmechanisme met 72 tanden bevat een gepatenteerde drukknop en elke sleutel heeft een duurzaam oppervlak
Bestelcode
C5044458
Inhoud set
3 stuks dekkend SW 8-19mm
Prijs per stuk €
65,45
Bestelcode Type
C6823179 A/F
C6823180 A/F
Maatprogramma
1/4” 3/8” 5/16” 1/2”
7/16” 9/16” 5/8” 3/4”
Prijs per stuk €
14,80
20,50
26
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10357
10311
169496
10344
10310
32444
36101