Page 39 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 39
Sleutels - Ringsleutels
Set van 13 dubbele ringsleutels, diep gebo- gen
Sets: Dubbele ringsleutels
2Z Dubbele ringsleutels, diep gebogen
StahlwilleSTABIL® gebogen, DIN 838/ISO 10104 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Bestelcode
C2700686
Assortiment set-uitvoeringen
Prijs per stuk €
Bestelcode
C3748931
Crossomschri- jving
20/9 Double Open Ended Spanner, Offset, Set
Inhoud set
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x24
Prijs per stuk €
95,07
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 208,50 16x17-18x19-20x22-21x23- 24x26-25x28-27x29-30x32 mm
Ringsleutels, diep doorgezet, inch maten
Normen: ISO 1085, ISO 10104 en DIN 838
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
12-kant Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak
Set van 8 dubbele ringsleutels, diep gebogen
AF ringsleutels
Gesmeed van het fijnste chroom-vanadium-staal. Mat afgewerkte schachten, gepolijste bekken en geheel verchroomd. Vervaardigd volgens BS7586 en DIN3113.
Bestelcode
C3417189
C3417192
C1250871
C3417188
C1250874
C1250872
C3417191
C3417190
C1250869
C3417187
C1250868
Maat
1/4 x 5/16 in
5/16 x 3/8 in
3/8 x 7/16 in
1/2 x 9/16 in
9/16 x 5/8 in
5/8 x 11/16 in
3/4 x 7/8 in
13/16 x 7/8 in
15/16 x 1 in
1 x 1,1/8 in
1,1/16 x 1,1/4 in
Prijs per stuk €
9,05
9,57
10,59
11,59
13,54
13,54
19,69
16,99
22,41
23,92
27,50
Bestelcode
C2700683
Assortiment set-uitvoeringen
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6836158
C3965397
C3965398
C6685110
C3965399
C3965400
C3965401
C3965350
AF Maat
1/4 x 5/16 “
3/8 x 7/16 “
7/16 x 1/2 “
9/16 x 5/8 “
5/8 x 11/16
3/4 x 7/8 “
15/16 x 1 “
Prijs per stuk €
2,15
2,82
3,21
4,30
4,30
5,88
7,67
11,27
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 90,00 16x17-18x19-20x22 mm
2-10 A Ringsleutelset 10 stuks 1/4 - 1.5/16” 1
• in diverse samenstellingen
• diep gebogen, met dunwandige ringen
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
“
1-1/16 x 1-1/4 “
Set van 12 dubbele ringsleutels, diep gebo- gen
Steeksleutelset
Bestelcode
C1450291
Verpakkingsinhoud
1/4x5/16 5/16x3/8 7/16x1/2 9/16x5/8 19/32x11/16 3/4x25/32 13/16x7/8 15/16x1 1.1/16x1.1/4 1.1/8x1.5/16
Prijs per stuk €
126,15
Bestelcode
C2700685
Assortiment set-uitvoeringen
Prijs per stuk €
Gesmeed van het fijnste chroom-vanadium-staal. Mat afgewerkte schachten, gepolijste bekken en geheel verchroomd. Vervaardigd volgens BS7586 en DIN3113.
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 185,00 16x17-18x19-20x22-21x23- 24x27-25x28-30x32 mm
Prijs per stuk €
26,87
Bestelcode
Aantal stuks Inhoud set
C6495579 5 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16,
3/4 x 7/8, 15/16 x 1” AF
Handgereedschap & gereedschapopslag
25
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40261 40259
47564
208049
132331
40262
6526
8322