Page 38 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 38
Sleutels - Ringsleutels
Dubbele ringsleutels, diep gebogen
Bestelcode
C2700655
C2700656
C2700657
C2700658
C2700832
C2700833
C2700659
C2700660
C2700662
C2700663
C2700664
C2700665
C2700666
C2700667
C2700668
C2700669
C2700670
C2700671
C2700672
C2700673
C2700674
C2700675
C2700676
C2393495
C2700677
C2393496
C2700678
C2700679
C2700680
1 C2700681
Metrische ringsleutelset
2-8 Ringsleutelset 8 stuks 6-22mm
Maat
6x7 mm
8x9 mm
8x10 mm
10x11 mm
10x12 mm
11x13 mm
12x13 mm
12x14 mm
14x15 mm
14x17 mm
16x17 mm
17x19 mm
18x19 mm
19x22 mm
20x22 mm
21x23 mm
22x24 mm
24x26 mm
24x27 mm
25x28 mm
27x29 mm
27x30 mm
27x32 mm
30x32 mm
32x36 mm
34x36 mm
35x38 mm
36x41 mm
41x46 mm
46x50 mm
Prijs per stuk €
7,75
8,55
9,90
8,95
10,00
11,00
10,00
11,50
10,70
13,80
12,50
16,20
14,80
18,40
16,70
18,20
21,30
21,00
23,90
23,30
26,50
30,00
33,00
29,50
47,50
50,00
52,00
60,50
93,50
126,00
• in diverse samenstellingen
• diep gebogen, met dunwandige ringen
• uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 • GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Bestelcode
C2700500
Verpakkingsinhoud
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Prijs per stuk €
62,40
2-100 Ringsleutelset 10 stuks 6-32 mm
• in diverse samenstellingen
• diep gebogen, met dunwandige ringen
• uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 • GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Bestelcode
C2700503
Verpakkingsinhoud
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32
Prijs per stuk €
96,53
• Haakse eindhulpstukken om slingerende obstakels en gewrichtvermoeidheid te beperken
• Vervaardigd uit warmtebehandeld chroom-vanadium staal voor sterkte- overschrijdende internationale specificaties
2M/12T 12-delige ringsleutelset
Combinatieset van dubbele ringsleutels metrisch in zwart plastic etui
• Professionele bekleding voorkomt corrosie aan de dopsleutels • Superieure levensduur
Bestelcode
C6821009
Grootte set-inhoud
11
Assortiment set-uitvoeringen
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 21x23 22x24 27x30 27x32mm
Prijs per stuk €
61,92
Bestelcode
C1250866
Onderdeelnummer Inhoud set
2M/12T 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm
Prijs per stuk €
141,45
24
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
169490
40256
8320
6529 6427