Page 41 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 41
Sleutels - Ringratel-sleutels | Sleutels - Open | Sleutels - Kniegewricht sleutels
S4RM Ring-ratelsleutels
Ring-ratelsleutels, metrische maten
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
4 maten per sleutel: 1 sleutel kan gebruikt worden voor 4 maten:
Schakelaar voor het snel wisselen van rechts/links richting, 5o hoek
12-kant Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
Mat verchroomde uitvoering voor hoge anti-roest bescherming
S4RM/4T Ringratelsleutelset 4 delig
Ringratelsleutelset, 4 maten in 1 sleutel, metrisch in handzaam etui voor het dragen aan uw riem
Open sleutel, diep doorgezet
Open sleutel, diep doorgezet, metrisch
Normen: DIN 3118
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
6-kant: 8 x 9, 10 x 11, 10 x 12, 12 x 13, 12 x 14 12-kant: 14 x 15 en 14 x 17 en verder
Ringstand 15° voor gemakkelijker werken en betere grip
Toepassingen voor vastmaken van buizen in auto’s en sanitair
Speciale diepe kop ter bescherming en om grote kracht op de schroef toe te passen
Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak
Bestelcode
C4187532
C4187535
C4187528
C4187529
C4187530
C4187531
Maat
4-5-6-7 mm
8-9-10-11 mm
12-13-14-15 mm
16-17-18-19 mm
21-22-24-27 mm
30-32-34-36 mm
Prijs per stuk €
14,19
15,72
21,21
22,98
56,81
90,89
Bestelcode
C4187527
Inhoud set
8x9x10x11 12x13x14x15 16x17x18x19 21x22x24x27 30x32x34x36
Prijs per stuk €
167,13
400 Zeskantige ringsleutel
Bestelcode
C1250505
C1250494
C1250495
C1250496
C1250497
C1250498
C1250499
C1250500
C1250501
C1250502
C1250503
C1250504
Maat
8 x 9 mm
10 x 11 mm
10 x 12 mm
12 x 13 mm
12 x 14 mm
14 x 15 mm
14 x 17 mm
17 x 19 mm
19 x 22 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
30 x 32 mm
Prijs per stuk €
16,88
16,88
17,49
18,02
18,89
18,89
18,89
25,83
25,83
29,59
37,37
46,27
1
S4RM/3T Ringratelsleutelset 3 delig
Ringratelsleutelset, 4 maten in een sleutel, metrisch in een handzaam etui voor het dragen aan uw riem
• uitvoering volgens DIN 3118
• ringzijde 15° afgebogen
• 6-kantige opening 30° verdraaid, UD-profiel opening 15° verdraaid
• maat 8x10 tot 12x14 mm met zeskant ring
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Scharniersleutels FLEXI
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Bestelcode
C1252153
Inhoud set
8x9x10x11 12x13x14x15 16x17x18x19
Prijs per stuk €
46,38
Bestelcode
C1450518
C2714832
C1450514
C1450515
C1450516
C2714833
C2552551
C2714834
C2714835
C2714841
C1450517
C2714842
C2714843
C2715476
Maat
8 x 10 mm
9 x 11 mm
10 x 11 mm
10 x 12 mm
11 x 13 mm
12 x 14 mm
13 x 15 mm
14 x 17 mm
17 x 19 mm
19 x 22 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
30 x 32 mm
36 x 41 mm
Prijs per stuk €
10,43
11,50
11,27
11,50
11,50
11,72
12,80
12,80
14,36
17,28
19,43
23,78
31,13
35,33
S4RM/5T Ringratelsleutelset 5 delig
Ringratelsleutelset, 4 maten in 1 sleutel, metrisch in handzaam etui voor het dragen aan uw riem
Prijs per Bestelcode Inhoud set stuk €
C3433975 8x9x10x11 12x13x14x15 94,81 16x17x18x19 21x22x24x27
Bestelcode
C3747609
C3747610
C3747612
C3747613
C3747614
C3747617
C3747618
C3747619
C3747620
Maat
8 x 9 mm
10 x 11 mm
12 x 13 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
18 x 19 mm
20 x 22 mm
21 x 23 mm
24 x 27 mm
Prijs per stuk €
25,02
25,02
27,29
28,86
32,35
36,36
41,76
45,34
61,90
Handgereedschap & gereedschapopslag
27
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8963 8675
8726
6611
8964
10345
41220