Page 394 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 394
Vonkvrij gereedschap Hamers
Voorhamer Al-Br vonkvrij
Bikhamer CuBe vonkvrij
Bestelcode
C2120411
C2120412
C2120413
C2120414
C2120415
C2120416
C2120417
C2120418
C2120419
C2120833
C2121384
Globaal Lengte
370 mm
370 mm
370 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
900 mm
900 mm
Netto gewicht
1 kg
1,5 kg
2 kg
2,5 kg
3 kg
4,5 kg
5 kg
6,8 kg
8 kg
10 kg
12 kg
Prijs per stuk €
96,41
120,45
157,64
187,15
226,83
289,82
374,27
453,68
567,09
708,87
850,64
Bestelcode
C2119194
C2119195
C2119196
C2119197
Globaal Lengte
280 mm
355 mm
355 mm
400 mm
Netto gewicht
200 g
400 g
600 g
900 g
Prijs per stuk €
69,31
86,98
95,84
116,48
Bikhamer Al-Br vonkvrij
Klauwhamer CuBe vonkvrij
1
Bestelcode
C2120427
C2120428
C2120429
C2120430
Globaal Lengte
280 mm
355 mm
355 mm
400 mm
Netto gewicht
200 g
400 g
600 g
900 g
Prijs per stuk €
53,30
66,91
73,72
89,59
Penbankhamer CuBe vonkvrij
Bestelcode
C2119201
C2119202
Globaal Lengte
275 mm
338 mm
Netto gewicht
500 g
700 g
Prijs per stuk €
81,10
95,84
Bestelcode
C6053799
C2119165
C2119166
C2119167
Globaal Lengte
280 mm
310 mm
340 mm
350 mm
Netto gewicht
200 g
500 g
700 g
900 g
Prijs per stuk €
44,23
60,68
76,98
95,10
Klauwhamer Al-Br vonkvrij
Penbankhamer Al-Br vonkvrij
Bestelcode
C2120434
C2120435
Globaal Lengte
275 mm
338 mm
Netto gewicht
500 g
700 g
Prijs per stuk €
62,37
73,72
Bestelcode
C2120397
C2120398
C2120399
C2120400
Globaal Lengte
280 mm
310 mm
340 mm
350 mm
Netto gewicht
200 g
500 g
700 g
900 g
Prijs per stuk €
34,03
45,36
54,34
70,64
380
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
46022 42301
46021
46019 42294
46023
42303


































































































   392   393   394   395   396