Page 390 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 390
Vonkvrij gereedschap, zeskantsleutels | Vonkvrij gereedschap, tangen
Inbussleutel CuBe vonkvrij
Kombinatietang Al-Br vonkvrij
Bestelcode
C2119069
C2119070
C2119071
C2119072
C2119073
C2119074
C2119075
C2119076
C2119077
Maat
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Prijs per stuk €
26,54
26,86
27,26
28,48
29,68
32,90
34,48
38,11
40,91
Bestelcode
C2119206
C2119207
Globaal Lengte
160 mm
180 mm
Prijs per stuk €
133,83
136,99
Plattang CuBe vonkvrij
Inbussleutel Al-Br vonkvrij
Bestelcode
C2118782
Globaal Lengte
160 mm
Prijs per stuk €
181,53
Plattang Al-Br vonkvrij
Bestelcode
C2119963
C2119964
C2119965
C2119966
1 C2119967 C2119968
C2119969
C2119970
C2119971
Maat
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Prijs per stuk €
20,41
20,66
20,98
21,90
22,83
25,29
26,53
29,31
31,46
Kombinatietang Cu Be vonkvrij
Bestelcode
C2119209
C2119208
Globaal Lengte
160 mm
200 mm
Prijs per stuk €
139,64
140,40
Telefoontang CuBe vonkvrij
Bestelcode
C2118779
C2118780
C2118781
Globaal Lengte
160 mm
180 mm
200 mm
Prijs per stuk €
173,98
178,10
182,51
Bestelcode
C6053812
C6053814
C2118785
Globaal Lengte
160 mm
180 mm
200 mm
Prijs per stuk €
161,80
169,29
170,60
376
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
42262
45601 42251
42271
45603
42267 45602