Page 389 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 389
Vonkvrij gereedschap, schroevendraaiers
Elektricien schroevendraaier CuBe vonkvrij
Philips schroevendraaier Al-Br vonkvrij
Bestelcode
C6053808
C6053809
C6053810
C2120246
C2120245
C6053811
C2120904
C2120248
C2120249
Tipmaat
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
4 mm
8 mm
5 mm
10 mm
10 mm
Meslengte
50 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
300 mm
Prijs per stuk €
20,45
22,56
30,80
32,61
36,23
59,56
59,56
69,78
78,15
Bestelcode
C2121350
C2120261
C2120262
C2120263
C2120264
Tipmaat PH
PH-0
PH-1
PH-2
PH-3
PH-4
Meslengte
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Prijs per stuk €
15,03
15,58
18,40
31,13
45,99
Pozidriv schroevendraaier CuBe vonkvrij
Elektricien schroevendraaier Al-Br vonkvrij
Bestelcode
C2120250
C2120251
C2120905
C2120253
C2120252
C2120254
C2120906
C2120255
C2120256
Tipmaat
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
4 mm
8 mm
5 mm
10 mm
10 mm
Meslengte
50 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
300 mm
Prijs per stuk €
15,73
17,36
21,73
23,55
27,17
45,80
39,81
53,68
60,11
Bestelcode
C6053820
C6053822
C6053824
C4000799
C6053827
Tipmaat PZ
PZ-0
PZ-1
PZ-2
PZ-3
PZ-4
Meslengte
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Prijs per stuk €
19,53
20,24
23,93
40,48
59,80 1
Pozidriv schroevendraaier Al-Br vonkvrij
Philips schroevendraaier CuBe vonkvrij
Bestelcode
C6053815
C6053816
C6053817
C6053818
C2120260
Tipmaat PH
PH-0
PH-1
PH-2
PH-3
PH-4
Meslengte
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Prijs per stuk €
19,53
20,24
23,93
40,48
59,80
Bestelcode
C6053819
C6053821
C6053823
C6053825
C6053826
Tipmaat PZ
PZ-0
PZ-1
PZ-2
PZ-3
PZ-4
Meslengte
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Prijs per stuk €
15,03
15,57
18,40
31,13
45,99
Handgereedschap & gereedschapopslag
375
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42259 45594 42254
45600 42261 45596


































































































   387   388   389   390   391