Page 388 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 388
Vonkvrij gereedschap, sleutels | Vonkvrij gereedschap, schroevendraaiers
Dubbele ringsleutel Al-Br vonkvrij
Ringslagsleutel Al -Bron vonkvrij
Sleufschroevendraaier CuBe vonkvrij
Bestelcode
C2119453
C2119455
C2119459
C2119462
C2119466
C2119467
C2119471
C2119474
C2119475
C2121264
C2119479
C2119480
C2119483
Maat
6-7 mm
8-9 mm
10-11 mm
12-13 mm
14-15 mm
16-17 mm
18-19 mm
20-22 mm
21-23 mm
24-26 mm
25-28 mm
27-29 mm
30-32 mm
Prijs per stuk €
28,36
30,63
39,69
47,64
55,57
58,97
70,32
78,25
81,66
100,95
100,95
111,15
136,09
Bestelcode
C2119759
C2119760
C2119761
C2119762
C2119763
C2119764
C2119765
C2119766
C2119768
C2119769
C2119770
C2119771
C2119772
C2119773
C2119774
C2119775
C2119776
C2119777
C2119778
C2119779
C2119781
Maat
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
Prijs per stuk €
65,78
66,91
71,45
73,72
90,75
132,70
153,11
172,96
175,81
204,15
238,19
317,57
328,91
379,95
402,64
448,00
465,02
565,96
578,43
703,19
1019,63
Bestelcode
C2120858
C2120859
C2120860
C2120861
C2120862
C2120863
C2120864
C2120865
C2120866
C2120867
C2120868
C2120869
C2120870
C2120872
C2120871
C2120874
C2120873
C2120875
C2120876
Tipmaat
3 mm
4,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
9 mm
11 mm
10 mm
11 mm
11 mm
Meslengte
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
350 mm
Prijs per stuk €
19,16
19,22
19,92
20,14
20,24
21,11
21,25
32,81
33,92
35,39
35,39
41,28
56,02
67,83
66,35
81,10
88,47
95,84
110,58
Ringslagsleutel CuBe vonkvrij
1
Sleufschroevendraaier Al-Br vonkvrij
Verstelbare moersleutel CuBe vonkvrij
Bestelcode
C2118979
C2118980
C2118981
C2118982
C2118983
C2118984
C2118985
C2118986
C2118988
C2118989
C2118990
C2118991
C2118992
C2118993
C2118994
C2118995
C2118996
C2118997
C2119750
C2119751
C2119753
Maat
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
Prijs per stuk €
85,53
86,98
92,90
95,84
117,95
172,51
199,04
224,85
228,53
265,40
309,62
412,85
427,58
493,93
523,42
582,40
604,52
735,73
751,96
914,16
1325,50
Bestelcode
C2120118
C2118796
C2118797
C2118798
Globaal Lengte
6 in
8 in
10 in
12 in
Prijs per stuk €
99,37
135,49
180,66
200,74
Bestelcode
C2120879
C2120880
C2120881
C2120882
C2120883
C2120884
C2120885
C2120886
C2120887
C2120888
C2120889
C2120890
C2120891
C2120893
C2120892
C2120895
C2120894
C2120896
C2120897
Tipmaat
3 mm
4,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
9 mm
11 mm
10 mm
11 mm
11 mm
Meslengte
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
350 mm
Prijs per stuk €
14,74
14,79
15,33
15,48
15,56
16,24
16,34
25,23
26,09
27,22
27,22
31,75
43,10
52,18
51,03
62,37
68,05
73,72
85,05
374
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
42243
45597
42250
45599
45595
42253