Page 392 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 392
Vonkvrij gereedschap, tangen
Zijkniptang Al-Br vonkvrij
Gasleidingtang Al-Br vonkvrij
Bestelcode Globaal Lengte
C2119213 160 mm
Zijkniptang CuBe vonkvrij
Prijs per stuk €
136,09
Bestelcode
C2119215
Globaal Lengte
210 mm
Prijs per stuk €
204,15
Nijptang Cu Be vonkvrij
Bestelcode
C2120722
C2118787
Globaal Lengte
160 mm
180 mm
Prijs per stuk €
182,35
191,68
Bestelcode
C2118791
C2118792
Globaal Lengte
7 in
8 in
Prijs per stuk €
271,39
271,39
Zijkniptang Al-Br vonkvrij
Nijptang Al-Br vonkvrij
1
Bestelcode
C2120723
C2119214
Globaal Lengte
160 mm
180 mm
Prijs per stuk €
140,27
147,45
Bestelcode
C2119218
C2119219
Globaal Lengte
7 in
8 in
Prijs per stuk €
208,77
208,77
Gasleidingtang CuBe vonkvrij
Sleuteltang CuBe vonkvrij
Bestelcode Globaal Lengte
C2118788 210 mm
Prijs per stuk €
Bestelcode
C2118789
C2118790
Globaal Lengte
10 in
12 in
Prijs per stuk €
181,42
219,69
265,40
378
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
42276 46009 42275 46008
42282 46011 42277 46010