Page 357 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 357
VDE Gereedschap - schroevendraaiers | VDE Gereedschap - Inbussleutels
Kraftform Kompakt VDE-vervangingsklingen, gleufschroevendraaiers
Kraftform Kompakt VDE geïsoleerde verwisselbare kling past in Wera Kraftform Kompakt handvat en is verwisselbaar zonder gereedschap. Met een robuuste gereedschapsriem is het handgereedschap steeds klaar voor gebruik en veilig opgeborgen. Systeem met verwisselbaar handvat en klingen laat het snel wisselen voor verschillende toepassingen toe. Kraftform Kompakt VDE producten zijn individueel getest in een waterbad van 10,000 volt volgens DIN EN 60900 (IEC 60900:2004). De 10 keer zwaardere elektriciteitstest garandeert veilig werken met spanningen tot 1000 volt.
SET VAN 6 RATELSCHROEVENDRAAIERS, 1000V
Set van 6, 1000V geïsoleerde ratelschroevendraaiersInhoud: 4 opnames (2,5; 3; 4; 5,5mm), PZ1, PZ2ratelschroevendraaiers met 48 tanden voor werkzaamheden aan apparatuur tot 1000V spanningDunne messen, 30% smallerGepatenteerde ontgrendelfunctie met drukknopHoog koppel en lange levensduurRechts- en linksdraaiend, met niet-ratelmodus (vast)Snelle selectie met behulp van de draaiknop aan de voorzijde van het gereedschapVDE gecertificeerdGetest tot 10.000 v
Bestelcode
C4190496
C4190497
C4190498
C4190499
C4190500
Aslengte
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
Maat
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Prijs per stuk €
3,62
4,01
4,45
4,89
5,27
HANDGREEP VAN RATELSCHROEVENDRAAIER, 1000V
Prijs per stuk €
***
Handgreep voor 1000V ratelschroevendraaier met verwisselbare bladenGepatenteerde drukknop met ontgrendelfunctieHandgreep uit verschillend materiaal
Bestelcode
C6755100
Binnenzeskantsleutels veiligheidsserie
Bestelcode
C6745335
SET VAN 6 RATELSCHROEVENDRAAIERS, 1000V
Prijs per stuk €
***
1
Set van 6, 1000V geïsoleerde ratelschroevendraaiersInhoud: 4 opnames (2,5; 3;
4; 5,5mm), PH1, PH2ratelschroevendraaiers met 48 tanden voor werkzaamheden aan apparatuur tot 1000V spanningDunne messen, 30% smallerGepatenteerde ontgrendelfunctie met drukknopHoog koppel en lange levensduurRechts- en linksdraaiend, met niet-ratelmodus (vast)Snelle selectie met behulp van de draaiknop aan de voorzijde van het gereedschapVDE gecertificeerdGetest tot 10.000 v
Prijs per Bestelcode stuk €
C6182311 ***
Geïsoleerde binnenzeskantsleutel
Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt IEC 60900
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
3-laagse gekleurde isolatielaag
Bestelcode
C3998680
C3998681
C3998682
C3998683
C3998684
C3998685
C3998686
C3998678
C3998679
Maat
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Prijs per stuk €
13,12
13,57
13,46
13,70
14,35
15,17
15,69
17,01
19,12
Handgereedschap & gereedschapopslag
343
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199173
199191 10440
41404
199178