Page 356 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 356
VDE Gereedschap - schroevendraaiers
Kraftform Kompakt VDE-schroevendraaierset met verstelbare torsie, 1,2 tot 3,0 Nm. 15-delige set
Kraftform Kompakt VDE-vervangingsklingen, Phillips
Kraftform Kompakt VDE geïsoleerde verwisselbare kling past in Wera Kraftform Kompakt handvat en is verwisselbaar zonder gereedschap. Met een robuuste gereedschapsriem is het handgereedschap steeds klaar voor gebruik en veilig opgeborgen. Systeem met verwisselbaar handvat en klingen laat het snel wisselen voor verschillende toepassingen toe. Kraftform Kompakt VDE producten zijn individueel getest in een waterbad van 10,000 volt volgens DIN EN 60900 (IEC 60900:2004). De 10 keer zwaardere elektriciteitstest garandeert veilig werken met spanningen tot 1000 volt.
Bestelcode
C4190491
C4190492
C4190493
Aslengte
154 mm
154 mm
154 mm
Prijs per Tipmaat PH stuk €
0 2,88
1 3,57
2 4,85
1000V geïsoleerde VDE-schroevendraaier met verstelbare torsie, 15-delige set voor gebruik met Kraftform Kompakt uitwisselbare VDE-schroevendraaierklingen.
• Nauwkeurigheid ± 6% (EN ISO 6789)
• Eenvoudig in te stellen torsiewaarde.
• Duidelijk akoestisch en zichtbaar signaal wanneer de vooraf ingestelde laadwaarde wordt overschreden.
• Onbeperkte torsie voor losmaken met de hand.
• Kraftform uitwisselbaar klingsysteem voor snelle verwisseling.
• Snelle klingverwisseling: Stop simpelweg de kling in de houder en het automatische vergrendelmechanisme garandeert een vaste pasvorm. Druk de wisselring naar beneden om de kling te verwijderen en trek hem eruit.
• De set bevat een aantal Kompakt extra slanke uitwisselbare VDE-klingen, ideaal voor gebruik met RCBO’s, verende aansluitklemmen of andere onderdelen met inwendige schroeven
• In een stevig riemetui
• Set omvat: 1x 7441 VDE-handhouder, 1,2 – 3,0 Nm, 14x 154 mm uitwisselbare klingen: Gleuf 2,5 mm*; 3,5 mm; 4,0 mm; 5,5 mm / Phillips PH 1; PH 2 / Pozi PZ 1; PZ 2 / Pozi PlusMinus MCB PZ/S #1; PZ/S #2 (PlusMinus) / Torx TX 10*; TX 15; TX 20; TX25 (* Met een sterretje gemarkeerde maten zijn niet extra slank)
Kraftform Kompakt VDE-vervangingsklingen, Phillips, extra slank
Bestelcode
C4198364
C4198365
Tipmaat PH
1
2
Prijs per Aslengte stuk €
154 mm 4,10
154 mm 5,57
Bestelcode
C5043536
Prijs per stuk €
158,02
Kraftform Kompakt VDE-vervangingsklingen, Pozidriv
Kraftform Kompakt VDE geïsoleerde verwisselbare kling past in Wera Kraftform Kompakt handvat en is verwisselbaar zonder gereedschap. Met een robuuste gereedschapsriem is het handgereedschap steeds klaar voor gebruik en veilig opgeborgen. Systeem met verwisselbaar handvat en klingen laat het snel wisselen voor verschillende toepassingen toe. Kraftform Kompakt VDE producten zijn individueel getest in een waterbad van 10,000 volt volgens DIN EN 60900 (IEC 60900:2004). De 10 keer zwaardere elektriciteitstest garandeert veilig werken met spanningen tot 1000 volt.
1
Kraftform Kompakt VDE-vervangingsklingen, extra slanke gleufschro- evendraaiers
Bestelcode
C4190501
C4190502
C4190503
Aslengte
154 mm
154 mm
154 mm
Tipmaat PZ
0
1
2
Prijs per stuk €
3,23
4,00
5,41
Kraftform Kompakt VDE-vervangingsklingen, Pozidriv, extra slank
Bestelcode
C4198361
C4198362
C4198363
Tipdikte
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
Breedte van tip
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
Aslengte
154 mm
154 mm
154 mm
Prijs per stuk €
3,92
4,64
5,51
Bestelcode
C4198368 C4198369
Tipmaat PZ
1 2
Aslengte
Prijs per stuk €
154 mm 4,61 154 mm 6,21
342
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
11340
37131
11341
11343
10441
10434