Page 355 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 355
VDE Gereedschap - schroevendraaiers
Kraftform Kompakt VDE uitwisselbare schroevendraaierset met 2 dezelfde handvaten 17 stuks
Kraftform Kompakt extra slank VDE-set, 16-delig
Compacte uitwisselbare VDE geïsoleerde schroevendraaier set van 17 stuks ontworpen om de mee te nemen hoeveelheid gereedschappen te verminderen.
De 15 schroevendraaierbladen dekken alle gebruikelijke schroeven terwijl de 2 handvaten het verwisselen van bladen vermindert. Kraftform multi-onderdelen handvaten zijn ontworpen om zeer comfortabel te zijn tijdens intensief gebruik.
De bladen zijn nauwkeurig gemaakt en het hoogste kwaliteit van ‘bit materiaal’
staal werd gebruikt voor duurzaam gebruik en een goede pasvorm. Inbegrepen in het assortiment zijn bladen die passen bij MCB’s en voor schroeven met RCBO- gleuven. Alle Wera Kompakt VDE bladen zijn uitwisselbaar tussen sets. Volledig VDE gewaardeerd tot 1.000V.
Set omvat: 817 VDE 1 x 9x102 - 247 1 x 0.5x3.0x70 - KK 60 i 1 x 0.4x2.5x154 - KK 60 iS 1 x 0.6x3.5x154 - 1 x 0.8x4.0x154 - 1 x 1.0x5.5x154 - KK 62 iS PH 1 x PH 1x154 - 1 x PH 2x154\r\nKK 65 iS PZ 1 x PZ 1x154 - 1 x PZ 2x154\r\nKK 65 iS PZ/S 1 x # 1x154 - 1 x # 2x154\r\nKK 67 i TX 1 x TX 10x154*\r\nKK 67 iS TX 1 x TX 15x154 - 1 x TX 20x154\r\n1 x TX 25x154
Kraftform Kompakt VDE sets hebben verwisselbare geïsoleerde handgrepen en geïsoleerde klingen. Ze zijn verwisselbaar zonder gereedschap. Met een robuuste gereedschapsriem is het handgereedschap steeds klaar voor gebruik en veilig opgeborgen. Systeem met verwisselbaar handvat en klingen laat het snel wisselen voor verschillende toepassingen toe. Kraftform Kompakt VDE sets zijn individueel getest in een waterbad van 10,000 volt volgens DIN EN 60900 (IEC 60900:2004). De 10 keer zwaardere elektriciteitstest garandeert veilig werken met spanningen tot 1000 volt.
Bestelcode
C6859917
Assortiment set-uitvoeringen
817 VDE 2 x 9x102, KK 62i 1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154, KK 65 i PZ 1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154, KK 65 i PZ/S 1 x 1x154; 1 x 2x154, KK 67 i TORX 1 x TX 10x154; 1 x TX 15x154; 1
x TX 20x154; 1 x TX 25x154, KK 60 i 1 x 0.4x2.5x154; 1 x 0.8x4.0x154; 1 x 1.0x5.5x154; 1 x 1.2x6.5x154, KK 60 iS 1 x 0.6x3.5x154
Prijs per stuk €
67,86
Bestelcode
C4190489
Prijs per stuk €
60,45
Kraftform Kompakt VDE-schroevendraaier met verstelbare torsie, 1,2 tot 3,0 Nm.
Kraftform Kompakt VDE, 16-delige set
1
Kraftform Kompakt VDE sets hebben verwisselbare geïsoleerde handgrepen en geïsoleerde klingen. Ze zijn verwisselbaar zonder gereedschap. Met een robuuste gereedschapsriem is het handgereedschap steeds klaar voor gebruik en veilig opgeborgen. Systeem met verwisselbaar handvat en klingen laat het snel wisselen voor verschillende toepassingen toe. Kraftform Kompakt VDE sets zijn individueel getest in een waterbad van 10,000 volt volgens DIN EN 60900 (IEC 60900:2004). De 10 keer zwaardere elektriciteitstest garandeert veilig werken met spanningen tot 1000 volt.
1.000V geïsoleerde VDE-schroevendraaier met verstelbare torsie voor gebruik met Kraftform Kompakt uitwisselbare VDE-schroevendraaierklingen.
• Nauwkeurigheid ± 6% (EN ISO 6789)
• Eenvoudig in te stellen torsiewaarde.
• Duidelijk akoestisch en zichtbaar signaal wanneer de vooraf ingestelde laadwaarde wordt overschreden.
• Onbeperkte torsie voor losmaken met de hand.
• Multicomponent Kraftform uitwisselbaar klingsysteem voor snelle verwisseling
• Stop simpelweg de kling in de houder en het automatische vergrendelmechanisme garandeert een vaste pasvorm. Druk de wisselring naar beneden om de kling te verwisselen en haal hem eruit.
Bestelcode
C3495384
Grootte set-inhoud
16
Assortiment set-uitvoeringen
817 VDE 1 x 9x102 - 247 1 x 0.5x3.0x70 - KK 60 i 1 x 0.4x2.5x154 - 1 x 0.6x3.5x154 - 1 x 0.8x4.0x154 - 1 x 1.0x5.5x154 - KK 62 i 1 x PH 1x154 - 1 x PH 2x154 - KK 65 i PZ 1 x PZ 1x154 - 1 x PZ 2x154 - KK 65 i PZ/S 1 x 1x154 - 1 x 2x154 - KK 67 i TORX 1 x TX 25x154 - 1 x
Prijs per stuk €
52,87
Bestelcode
C5043549
Prijs per stuk €
119,43
Handgereedschap & gereedschapopslag
341
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10433
201446
37143 11339


































































































   353   354   355   356   357