Page 334 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 334
Kogeltrekkers
SKF Bearing Life Cycle
Geef uw lagers een maximale levensduur
Voor elk lagertype is vooraf een bepaalde gebruiksduur berekend. Onderzoek heeft
echter aangetoond dat niet alle lagers deze berekende gebruiksduur halen en dit om verschillende redenen. De levenscyclus van een lager telt een aantal stadia die een grote invloed hebben op de gebruiksduur: montage, smering, uitlijning, conditiebewaking en demontage. Deze fasen in de lagerlevensduur zijn van cruciaal belang voor het realiseren van de maximale levensduur van dat lager. Door de juiste onderhoudspraktijken toe te passen en de juiste tools te gebruiken, kan de levensduur van het lager aanzienlijk worden verlengd en de productiviteit en het rendement van de installatie sterk worden verhoogd.
Monteren
Omvat mechanisch gereedschap, inductieverwarmers en hydraulisch gereedschap
Montage is één van de kritieke fasen in de levensduur van het lager. Indien het lager niet op de juiste manier en met de correcte techniek en apparatuur wordt gemonteerd, wordt de levensduur van het lager beperkt. Bij bepaalde toepassingen moet er een beroep gedaan worden op mechanische of hydraulische methodes om de lagers correct en efficiënt te monteren; soms moet er zelfs
1 gewerkt worden met verwarmers. Door voor elke toepassing de juiste montagetechniek te kiezen, kan de levensduur van het lager vergroot worden en kunnen de kosten die resulteren uit een vroegtijdig lagerfalen worden beperkt, evenals de kans op beschadiging van de toepassing.
Uitlijnen
Omvat as- en riemuitlijnapparatuur en vulplaatjes
Zodra het lager is gemonteerd in een toepassing, zoals een op een pomp aangesloten motor, moet de toepassing worden uitgelijnd. Indien de toepassing niet correct is uitgelijnd, kan de foutieve uitlijning het lager extra belasten en wrijving en trillingen veroorzaken. Dit kan metaalmoeheid in de hand werken en de gebruiksduur van het lager en andere machineonderdelen bekorten. Overmatige trillingen en wrijving kunnen het energieverbruik en het gevaar voor vroegtijdige lageruitval aanzienlijk doen toenemen.
Smering
Omvat lagervetten, handmatige en automatische smeerapparaten en accessoires voor het smeren
Een correcte smering van het lager is essentieel voor het bereiken van
de maximale levensduur van dat lager. Het is belangrijk om voor elke lagertoepassing het juiste smeervet te kiezen en de juiste hoeveelheid
vet aan te brengen op het lager voordat dit in gebruik wordt genomen. Tijdens de bedrijfsduur moet het lager ook regelmatig worden nagesmeerd. De juiste hoeveelheid van het juiste smeervet op het juiste ogenblik is
van essentieel belang voor optimale lagerprestaties en een maximale levensduur. Doorgaans wordt er handmatig nagesmeerd, hoewel een continue smering heel wat voordelen biedt. Een dergelijke continue smering kan worden uitgevoerd door automatische smeersystemen die zorgen voor een meer consistente, een correcte en een vuilvrije vettoevoer.
Conditiebewaking
Omvat meetinstrumenten voor temperatuur, geluid, visuele inspectie, toerental, elektrische stroomdoorgangen en trillingen
Het is ook belangrijk dat de toestand van het lager tijdens bedrijf regelmatig wordt gecontroleerd en gemeten. Deze periodieke controles zorgen ervoor dat potentiële problemen tijdig kunnen worden vastgesteld en dat het onverwachts uitvallen van de machine kan worden voorkomen. Hierdoor kan ook het onderhoud van de machine beter in het productie- schema worden ingepland, waardoor de productiviteit en het rendement van de installatie toenemen.
320
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag


































































































   332   333   334   335   336