Page 333 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 333
Schoteltrekkers | Blinde behuizing
Afscheidingsset
1.41 Schoteltrekker-sortiment
4-delige set bestaande uit: 1 mestrekker, 1 hulptrekker, 1 paar verlengstukken. Door de scherpe randen van de scheidingsbekken komt men makkelijker onder het los
te trekken deel. De mestrekker wordt icm de hulptrekker (serie 18) gebruikt door de trekbouten in de schroefgaten van de scheidingsbekken te schroeven
• Assortiment bestaande uit separatie-en trekapparaat met verlengstuk
Bestelcode
C4108240
C4108241
C4108242
C4111324
C6057099
C4129084
1.40 Separatie-schotel
Diameterbereik
5 X 60 mm
12 X 75 mm
22 X 115 mm
25 X 155 mm
30 X 200 mm
30 X 250 mm
Prijs per stuk €
***
***
***
***
***
***
• In stalen kist
Bestelcode
C2710937
C2710938
C2710939
C2710940
C2710941
Verpakkingsinhoud
1.38/0 1.38/AV 1.40/0
1.38/1 1.38/AV 1.40/1
1.38/2 1.38/CV 1.40/2
1.38/3 1.38/DV 1.40/3
1.38/4 1.38/EV 1.40/4
Prijs per stuk €
126,00
169,05
233,40
343,58
643,50
Kogellagertrekkerset
1
• Om kegellagers, kogellagers, lagerkransen en andere dicht op elkaar zittende of dunwandige delen los te trekken
• Werkwijze: Om dicht op elkaar zittende delen los te trekken worden de scherpe sneden van de separatie-schotels achter het los te trekken deel gedrukt en samen met de passende trekapparaat uit de nr. 1.38-serie losgetrokken. Om tere delen voorzichtig los te trekken worden de platte vlakken van de separatie-schotels gebruikt. Daardoor ontstaat er een groot draagvlak, dat het kantelen verhindert.
• Voor het demonteren van een uitgebreid gamma van groefkogellagers
• Kogeladapters met een lange levensduur
• Moersleutelblokkering op de spindel voor een gemakkelijke en veilige demontage • Neusstuk met zelfblokkerend systeem voor minimalisering van de asschade en optimalisering van de trekkerstabiliteit
Bestelcode
C2716296
C2716297
C2716298
C2716299
C2716300
C2716301
Type en maat schroefdraad
M10
M10
M14x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M24x1,5
Spanwijdte
5-60 mm
12-75 mm
22-115 mm
30-155 mm
30-200 mm
30-250 mm
Prijs per stuk €
42,45
53,55
82,95
129,60
272,85
492,75
Bestelcode
C1464542
Diameterbereik frezen
30-160 mm
Bereik trekarm
547 mm
Prijs per stuk €
654,00
Handgereedschap & gereedschapopslag
319
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42795 43706
7660 42798