Page 332 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 332
Schuifhamer | Schoteltrekkers
Trekker
Te gebruiken met een afscheider, met mechanische drukspindel.
Bestelcode
C4108090
C4108091
C4108092
C4108119
C4112363
C4115031
Voor gebruik in combinatie met
C4108101
C4108102
C4108103
C4108118
C4113925
C4115030
Afmeting aandrijving
13 mm
19 mm
22 mm
27 mm
36 mm
41 mm
Bereik trekarm
150 mm
200 mm
250 mm
302 mm
350 mm
400 mm
Reikwijdte trekarm
Spreidingsbereik
50 - 110mm
60 - 150mm
60 - 200mm
80 - 300 mm
120 - 380 mm
150 - 440 mm
Draagvermogen (max.)
3t
5t
7t
10 t
15 t
20 t
Prijs per stuk €
53,56
89,45
130,56
226,60
478,54
681,94
71 - 150mm
122 - 200mm
125 - 250mm
144 - 300 mm
134 - 350 mm
225 - 400 mm
Afscheiders
De spanning van de afscheidingskaken wordt bereikt door middel van het gelijkmatig aandraaien van de moeren op de bouten aan de zijkant.
1
Bestelcode
C4108101
C4108102
C4108103
C4108118
C4113925
C4115030
Voor gebruik in combinatie met
C4108090
C4108091
C4108092
C4108119
C4112363
C4115031
Diameterbereik
8 x 60 mm
12 X 75 mm
22 X 115 mm
25 X 155 mm
30 X 200 mm
30 X 250 mm
Max. spreidafstand extern
60 mm
75 mm
115 mm
155 mm
200 mm
250 mm
Prijs per stuk €
59,62
78,20
119,40
193,85
557,15
793,72
318
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
43705 43707