Page 331 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 331
Hydraulische moer | Schuifhamer
Pump Control
Set Met Glijhamer In Koffer
Tiendelige set in een plastic omhulsel (275 x 230 x 80 mm) voor het lostrekken van onderdelen met schroefdraad, bijvoorbeeld passpieën, paspennen en, in combinatie met een interne trekker, kogellagers, kogellagerringen, hulzen en vergelijkbare onderdelen.
Prijs per Bestelcode Netto gewicht stuk €
C4111364 3 kg 121,70
Set Met Lagerverwijderingsgereedschappen Met Perscussietype
1
De handpomp PUMP1000-4L-CONTROL is bijzonder geschikt voor het monteren van lagers met een hydraulische moer op een conische zitting. Eerst wordt het lager gepositioneerd op de beginpositie van de conische zitting. Vervolgens wordt een geschikte hydraulische moer op de as geschroefd en wordt de handpomp aangesloten. Bedien de handpomp totdat er tegendruk ontstaat. Daarna wordt de pomp verder bediend om de juiste eindspeling te verkrijgen.
In de gebruikshandleiding van de pomp PUMP1000-4L-CONTROL staat een tabel met het aantal slagen dat nodig is om de gewenste axiale verplaatsing te bereiken. De gewenste axiale verplaatsing wordt met behulp van de software Mounting Manager berekend.
Type en maat Bestelcode schroefdraad
C3310175 G1/4
Glijhamerinrichting
Afmeting H
16 mm
Afmeting D1
10 mm
Prijs per Afmeting D2 stuk €
10 mm 2246,28
Zeer doelmatig voor het uittrekken van kogellagers en speciaal bij gebrek aan
ruimte voor normale tegensteunen. De slagtrekker kan direct op een binnentrekker geschroefd worden of icm schroefdraadadapters gebruikt worden. Na het plaatsen van de trekker wordt door krachtige slagen met de glijhamer het te trekken deel eruit getrokken
Universeel toepasbaar voor kleine tot middelgrote kogellagers. De kogellagers worden betrouwbaar vastgegrepen door een goed klemeffect van de interne verlostang en worden snel losgetrokken.
Bestelcode
C6057101
C4111317
Inner Diameter Min
6 mm
12 mm
Inner Diameter Max
19 mm
40 mm
Prijs per Aantal tools in set stuk €
Bestelcode
C4111121
C6057168
C4574753
Voor gebruik in combinatie met
21-0 - 21-2; 21-0-E - 21-4-E
21-3 - 21-9; 21-40 - 21-46; 21-0-E - 21-7-E
21-89; 21-90
Globaal Lengte Stootgewicht
Prijs per stuk €
54,51
119,07
226,44
8
227,30
150 mm
230 mm
340 mm
0,5 kg
1,7 kg
5 kg
7 433,26
Handgereedschap & gereedschapopslag
317
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43718
45508
43721 43719


































































































   329   330   331   332   333