Page 277 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 277
Kabelschaar plaatscharen
Figuurschaar
3-delige plaatschaarset
Voor kort recht en figuurknippen met grote radius naar rechts en links Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
Alleen linksknippend leverbaar
Vervaardigd uit gesmeed chroom-molybdeen. Bevat rechte, linker en rechter snijpatronen. Gekleurde handgrepen voor gemakkelijke identificatie. Geschikt voor het snijden van 1,2 mm koudgewalst staal en 0,7 mm roestvast staal.
Bestelcode
Brand Item ID Globaal Lengte Meslengte
Plaatdikte
1,2 mm
Prijs per stuk €
21,17
Bestelcode
C4971970
Ideaalschaar, klein en wendbaar
Prijs per stuk €
37,99
C6746687 D16S 240 mm 44 mm
Figuurschaar
Voor kort recht en figuurknippen
Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
Bestelcode
C6766757
C6746689
Brand Item ID
D16
D16L
Globaal Lengte
240 mm
240 mm
Meslengte Plaatdikte
40 mm 1,2 mm
40 mm 1,2 mm
Knippen/ snijden
Rechts
Links
Prijs per stuk €
21,17
21,17
1
FatMax® XtremeTM blikschaar 250mm
Voor doorlopend recht en figuurknippen
Een nieuwe schaarkopgeometrie zorgt voor een enorme wendbaarheid. Uitstekend geschikt voor bijzonder kleine radiussen en moeilijk toegankelijke plaatsen.
De geoptimaliseerde overbrengingsverhouding bij een compactere bouwwijze garanderen u maximale prestaties bij een minimale krachtsinspanning ERGO-greep voor werken zonder hinderlijke vermoeidheid in de vingers
Rechts- or linksknippend leverbaar
Bestelcode
C6766753
C6766754
Brand Item ID
D15A
D15AL
Globaal Lengte
180 mm
180 mm
Meslengte
20 mm
20 mm
Plaatdikte
1 mm
1 mm
Knippen/ snijden
Rechts
Links
Prijs per stuk €
19,21
19,21
Klauwen gesmeed van chroom molybdenum met een bladcoating van titaniumnitride voor een langere levensduur.
Bestelcode
C3957839
C3957838
C3957837
Knippen/snijden Lengte
Rechts 250 mm
Links 250 mm
Recht 250 mm
Prijs per stuk €
24,25
24,25
24,25
Handgereedschap & gereedschapopslag
263
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9769
195775 195776
195777
26555