Page 255 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 255
Tangen - tang moersleutels
Sleuteltang
Instelbaar schroefgereedschap. Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken. Vervangt een set schroefsleutels, metrisch en in inch. Gladde klauwen voor de montage van veredelde armaturen zonder ze te beschadigen. Geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken. Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk. Traploos klemmen van alle sleutelwijdtes tot de aangegeven capaciteit d.m.v. parallel staande bekken. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna
een gegarandeerde verbinding tot stand komt. De slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe. Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtoverbrenging. Chroom- vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
Model nummer
Afwerking
Type hendel Klemcapaciteit (max.)
Lengte
Aantal posities
Moercapaciteit (inch) sleutelwijdte (mm)
Bestelcode
C6838568
C2699356
C2699130
C2699093
C2699164
C6746887
Sleuteltang
86 03 125
Vernikkeld Vernikkeld
86 03 300
Bekleed met plastic
300 mm
86 03 400
Bekleed met plastic
400 mm
86 03 150
86 03 180
Vernikkeld Vernikkeld Vernikkeld Vernikkeld
86 03 250
Handgereedschap & gereedschapopslag
Bekleed met plastic
125 mm
7/8 23
Bekleed met plastic 27 mm
150 mm
14
1 27
Model nummer
86 03 125
86 03 150
86 03 180
86 03 250
86 03 300
86 03 400
Bekleed met plastic 35 mm
180 mm
13
Bekleed met plastic 46 mm
250 mm
17
1-3/8
35
Prijs per stuk €
33,25
37,41
39,16
44,89
53,16
94,72
1-3/4 2-3/8 3-5/8
46
3-delige waterpomptangenset
60
80
Instelbaar schroefgereedschap. Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken. Vervangt een set schroefsleutels, metrisch en in inch. Gladde klauwen voor de montage van veredelde armaturen zonder ze
te beschadigen. Geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken. Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk. Traploos klemmen van alle sleutelwijdtes tot de aangegeven capaciteit d.m.v. parallel staande bekken. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt. De slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe. Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtoverbrenging. Chroom- vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard Met smalle bekken - voor situaties waar een smal gereedschap nodig is.
1
In schuimrubberen inlay voor werkbank en werkplaatswagen. Om gereedschap overzichtelijk te bewaren. Precieze uitsparingen voor tangen. Afmetingen schuimrubberen inlay (B x H x D): 335 x 3 3x 165mm. Materiaal: tweekleurig schuimrubber met dichte structuur Model: 3 tangen schuimrubberen inlay.
Bestelcode
C2714074
Prijs per Onderdeelnummer stuk €
00 20 01 V03 89,38
Model nummer
86 05 150
86 05 180
86 05 250
Afwerking Vernikkeld Vernikkeld Vernikkeld
Type hendel
Klemcapaciteit (max.)
Lengte
Bestelcode
C2699358
C2699230
C2699231
Met grepen uit verschillende materialen
27 mm
150 mm
Met grepen uit ver- schillende materialen
35 mm
180 mm
Model nummer
86 05 150
86 05 180
86 05 250
Met grepen uit verschillende materialen
46 mm
250 mm
Prijs per stuk €
40,29
41,52
48,08
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
241
7241
7506
7373