Page 21 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 21
Sleutels - Steekringsleutels
11-delige Uniwrench metrische ring-steek- sleutelset
7 XL-Ring-steeksleutel, extra lang
11M Ring-steeksleutels
• uitvoering als DIN 3113
• ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel
• geprofileerd model
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ring-steeksleutels, lang model, metrisch
Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Stand van de bek: 15° met een smallere kop voor betere toegankelijkheid
Ringstand 15° voor gemakkelijker werken en betere grip
12-kant Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak Voor de maten 41 mm - 60 mm, zie 1952M
Bestelcode
C2704609
C2703895
C2703896
C1450737
C2703921
C2703934
C1450738
C2703935
C2703936
C2703897
C1450739
C2703898
C1450740
C2703899
C2703937
C2704608
C1450741
C2552623
C1450742
C2552624
C2703938
C2552625
C1450743
C1450744
C1450745
Maat
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
Globaal Lengte
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
210 mm
225 mm
235 mm
250 mm
265 mm
280 mm
295 mm
310 mm
340 mm
350 mm
375 mm
400 mm
450 mm
480 mm
500 mm
520 mm
520 mm
550 mm
600 mm
640 mm
Prijs per stuk €
6,38
6,35
7,19
7,16
7,16
7,16
7,16
8,65
8,65
10,17
10,17
12,58
12,58
14,43
14,43
15,25
16,03
20,55
32,93
39,75
49,88
50,40
50,18
55,95
90,38
Bestelcode
C1250424
C1250425
C1250406
C1250407
C1250408
C1250409
C1250410
C1250411
C1250412
C1250413
C1250414
C1250415
C1250416
C1250417
C1250418
C1250419
C1250420
C1250421
C1250422
C1250423
Bestelcode
C3747226
C3747227
C3747228
C3747229
C3759759
C3759760
C3759761
C3759762
C3759763
C3759764
C3759765
C3759766
C3759767
C3759768
C3759769
C3759770
C3747230
C3747231
C3759771
C3759772
C3759773
C3759774
C3747232
C3759775
Maat
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
38 mm
Maat
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Lengte
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
225 mm
225 mm
250 mm
250 mm
280 mm
280 mm
280 mm
310 mm
310 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
500 mm
550 mm
550 mm
Lengte
125 mm
135 mm
145 mm
155 mm
165 mm
180 mm
180 mm
195 mm
210 mm
215 mm
230 mm
240 mm
255 mm
265 mm
280 mm
280 mm
300 mm
330 mm
385 mm
415 mm
430 mm
460 mm
480 mm
560 mm
Prijs per stuk €
9,46
9,46
10,42
10,42
11,95
11,95
14,40
14,40
15,83
16,32
16,40
20,67
20,67
23,24
26,46
34,34
41,53
41,53
52,13
55,22
Prijs per stuk €
6,19
5,93
5,75
6,97
6,45
6,84
7,37
8,02
8,20
9,24
9,94
10,46
11,68
12,12
13,25
13,95
15,08
17,18
19,27
24,15
26,24
38,19
44,90
56,67
Speciale warmtebehandeling met chroom-vanadium biedt een sterke, dunne wand. Dankzij het unieke antislipontwerp van steeksleutels kunt u beschadigde bevestigingen losmaken. Inclusief tot 70% afgeronde bouten en moeren. Door het design met bolvormig uiteinde kunnen verschillende soorten moeren worden losgemaakt, zoals spline, 12-kant, vierkant, 6-kant, zelfs 6-kant tot 50% afgeronde bouten en moeren. Bevat groottes: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.
Bestelcode
C4971685
Prijs per stuk €
71,89
7 XL 012 Ringsteeksleutelset 12 stuks 10-32 mm
• in diverse samenstellingen
• uitvoering als DIN 3113
• ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel
• geprofileerd model
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
14 Ringsteeksleutels, OPEN-BOX, lang
Bestelcode
C1450736
Verpakkingsinhoud
10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32
Prijs per 1 stuk €
178,88
DIN 3113, vorm B/ ISO 7738 vorm B, Chrome-Alloy- Steel, verchroomd.
11M/S8 Ringsteeksleutelset lang 8 delig
Combinatieset van lange ringsteeksleutels in een kartonnen verpakking
Bestelcode
C1250426
Inhoud set
8 9 10 11 13 14 17 19 mm
Prijs per stuk €
104,41
Handgereedschap & gereedschapopslag
7
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6667
10288
8315
8316
6670 26892