Page 20 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 20
Sleutels - Steekringsleutels
111M/11T Ringsteeksleutelset 11 delig
111M/26T Ringsteeksleutelset 26 delig
Set van 26 combinatiesleutels met steun
Combinatieset van ringsteeksleutels in een zwart plastic etui
Combinatieset van ringsteeksleutels in een zwart plastic etui
Bestelcode
C2704904
Assortiment set-uitvoeringen
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-25- 26-27-28-29-30-32 mm
Prijs per stuk €
317,00
Bestelcode
C1250383
Inhoud set
8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm
Prijs per stuk €
72,37
Bestelcode
C1250386
Inhoud set
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 mm
Prijs per stuk €
254,13
Uniwrench-sleutels
111M/14T Ringsteeksleutelset 14 delig
Set van 9 combinatiesleutels
Combinatieset van ringsteeksleutels in een zwart plastic etui
Bestelcode
C2706753
Assortiment set-uitvoeringen
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
Prijs per stuk €
79,50
1 Bestelcode C1250384
Prijs per Inhoud set stuk €
6 8 9 10 13 14 15 17 19 22 24 130,63 27 30 32 mm
Speciale warmtebehandeling met chroom-vanadium biedt een sterke, dunne wand. Dankzij het unieke antislipontwerp van steeksleutels kunt u beschadigde bevestigingen losmaken. Inclusief tot 70% afgeronde bouten en moeren. Door het design met bolvormig uiteinde kunnen verschillende soorten moeren worden losgemaakt, zoals spline, 12-punt, vierkant, 6-kant, zelfs 6-kant tot 50% afgeronde bouten en moeren.
111M/17T Ringsteeksleutelset 17 delig
Set van 15 combinatiesleutels met houder
Prijs per stuk €
4,21
4,59
4,84
5,20
5,42
6,02
6,57
7,15
8,06
9,05
9,57
10,84
11,33
12,71
14,41
Combinatieset van ringsteeksleutels in een zwart plastic etui
Bestelcode
Assortiment set-uitvoeringen
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4971777
C4971778
C4971779
C4971780
C4971781
C4971782
C4971783
C4971784
C4971785
C4971786
C4971787
C4971788
C4971789
C4971790
C4971792
Maat Metrisch
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Bestelcode
C1250385
Inhoud set
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm
Prijs per stuk €
117,22
C2706752 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 133,50 17-19-22-24 mm
6
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8308 8307 8306
40242 40243 8311
26955 40241