Page 19 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 19
Sleutels - Steekringsleutels
Ring-steeksleutelsets
Ringsteeksleutelset, OPEN-BOX
DIN 3113 vorm A/ISO 7738 vorm A(metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Gesmeed van het fijnste chroom-vanadium-staal. Mat afgewerkte schachten, gepolijste bekken en geheel verchroomd. Vervaardigd conform DIN 3113. Geleverd in een foedraal.
Bestelcode
Prijs per Aantal stuks Inhoud set stuk €
C4972178 7
C4972179 11
C4972276 17
C6821008 18
10. 11. 12. 13. 14. 17. 19mm 20,40
8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 26,54
Prijs per stuk €
91,06
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24 mm
6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32mm
59,25
62,79
Bestelcode
C3748926
Crossomschrijving
13a/10KT Combinatie Steeksleutel Set, OPEN-BOX
Inhoud set
1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4”
Ringsteeksleutelset, OPEN-BOX
7-080 Ringsteeksleutelset 8 stuks UD 8-19 mm
• in diverse samenstellingen
• uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738 • met gelijke sleutelmaten
• ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Bestelcode
C2552613
Verpakkingsinhoud
8 9 10 11 13 14 17 19
Prijs per stuk €
43,35
DIN 3113 vorm A/ISO 7738 vorm A(metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Bestelcode
C3748908
Crossomschrijving Inhoud set
13/10KT Combinatie Steeksleutel Set, 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;
Prijs per 1 stuk €
82,96
OPEN-BOX
15; 17; 19 mm
Ringsteeksleutelset, OPEN-BOX
7-020 Ringsteeksleutelset 20 stuks UD 8-32 mm
• in diverse samenstellingen
• uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738 • met gelijke sleutelmaten
• ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Bestelcode
C2703909
Verpakkingsinhoud
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32
Prijs per stuk €
169,35
DIN 3113 vorm A/ISO 7738 vorm A(metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Bestelcode
C3748911
Crossomschrijving
13/16 Combinatie Steeksleutel Set, OPEN-BOX
Inhoud set
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
Prijs per stuk €
148,78
Handgereedschap & gereedschapopslag
5
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6672
6676 26682
51339
51338
51337