Page 190 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 190
Binnenzeskantsleutels - metrische
Nickel Plated Sleutels voor zeskantschro- even
Zeskant sleutels
Haakse stiftsleutels 1997M
Verchroomde zeskantsleutels, L-vormig, met hoge corrosiebestendigheid. Door de Hex-Plus geometrie komt de kracht uit de vlakke kant en niet uit de hoeken. Meer torsie en minder afronding.
Haakse stiftsleutels voor binnenzeskantschroeven, metrisch
Hoogwaardig staal, volledig gehard
Zwarte afwerking tot 3 mm; vanaf 3,5 mm verchroomd Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning
Haakse stiftsleutels voor binnenzeskantschroeven, metrisch
Hoogwaardig staal, volledig gehard
Vernikkeld
Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning
ISO 2936
Bestelcode
C4192706
C4192707
C4192708
C4192709
C4192710
C4192711
C4192712
C4192713
C4192714
Inbusmaat
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
Prijs per stuk €
1,72
1,72
1,91
2,40
2,54
2,70
3,14
4,34
5,60
ISO 2936
Bestelcode
C3410480
C3410488
C3410489
C1250582
C3410490
C3410491
C3410492
C3410493
C3410494
C3410495
C3410496
C3410497
C3410481
C3410482
C3410483
C3410484
C3410485
C3410486
C3410487
Maat
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
19 mm
Prijs per stuk €
2,99
***
3,09
***
3,21
3,21
4,38
4,38
4,83
5,27
7,03
7,89
8,12
8,12
8,92
12,12
15,46
17,67
24,87
Bestelcode
C3998662
C3998668
C3998669
C3998671
C3998672
C3998673
C3998674
C3998675
C3998676
C3998677
C3998663
C3998664
C3998665
C3998666
C3998667
C3998670
Maat
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
Prijs per stuk €
0,29
0,31
0,33
0,46
0,52
0,70
0,88
1,24
1,42
1,81
2,00
3,27
4,80
7,37
9,67
14,73
Prijs per stuk €
0,39
0,39
0,39
0,43
0,44
0,49
0,59
0,66
0,70
0,75
0,95
1,30
1,50
2,00
2,40
2,80
3,30
4,65
5,30
8,10
8,70
Zwarte Sleutel voor zeskantschroeven
1
Haakse inbussleutels gebruneerd
Haakse zeskant stiftsleutels, lang model, metrisch Hoge kwaliteit staal, geheel gehard
Zwarte uitvoering
Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning
Bestelcode
C2697568
C3619698
C2697569
C2697570
C2697571
C2697572
C2697573
C2697574
C2697575
C2697576
C2697577
C2697578
C2697579
C2697580
C2697581
C2697812
C2697582
C3620511
C2697583
C2697896
C2697584
C2697585
Maat
0,9 mm
1,3 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
19 mm
ISO 2936
Bestelcode
C3998648
C3410414
C3410420
C3410421
C3410423
C3410424
C3410425
C3410426
C3410427
C3410428
C3410429
C3410415
C3410416
C3410417
C3410418
C3410419
C3410422
Inbusmaat
0,9 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
Prijs per stuk €
0,67
0,28
0,29
0,31
0,44
0,50
0,67
0,83
1,19
1,37
1,73
1,94
3,14
4,61
7,06
9,26
14,13
11,60
176
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8289 10504
41398
40272
41402


































































































   188   189   190   191   192