Page 189 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 189
Binnenzeskantsleutels - metrische
Binnenzeskantsleutels korte arm zwart gefosfateerd
Vernikkelde zeskantsleutels met korte arm
42 Stiftsleutel voor binnenzeskantschroeven
Vervaardigd conform SAE/AISI 8650. Volledig gehard gelegeerd staal verzekert een stevige sleutel met extra hard oppervlak voor een langere levensduur en behoud van dimensionale nauwkeurigheid.
Vervaardigd conform SAE/AISI 8650. Volledig gehard gelegeerd staal verzekert een stevige sleutel met extra hard oppervlak voor een langere levensduur en behoud van dimensionale nauwkeurigheid.
• volgens DIN ISO 2936
• GEDORE-vanadium staal 61CrSiV5, tot SW 12 verzinkt, vanaf SW 14 verchroomd
Bestelcode
C4971650
C4971622
C4971623
C4971604
C4971605
C4971606
C4971607
C4971608
C4971609
C4971610
C4971611
C4971612
C4971613
C4971614
C4971615
C4971616
C4971617
C4971618
C4971619
C4971620
C4971621
Inbusmaat
0,7 mm
0,9 mm
1,275 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
Prijs per stuk €
0,53
0,58
0,42
0,22
0,22
0,24
0,35
0,40
0,54
0,67
0,95
1,08
1,53
2,50
3,66
6,36
9,19
14,44
18,13
25,24
44,68
Bestelcode
C5095489
C5095490
C5095491
C5095492
C5095493
C5095494
C5095495
C5095496
C5095497
C5095498
C5095499
C5095500
C5095501
C5095502
C5095503
C5095504
C5095505
C5095506
C5095507
Inbusmaat
1
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24,00 mm
27 mm
32 mm
Prijs per stuk €
0,28
0,09
0,09
0,11
0,12
0,22
0,40
0,67
1,10
1,31
2,29
3,56
5,78
10,84
15,64
23,96
30,08
41,88
74,10
Bestelcode
C3619696
C3584597
C2696194
C2696183
C2696184
C1450543
C2696185
C2696186
C2696187
C2696188
C2696189
C2696190
C2696191
C2552559
C2552560
C2552561
C2552562
C2552563
C1450544
C1450545
C1450546
C2521648
C2696195
Maat
0,7 mm
0,9 mm
1,3 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Prijs per stuk €
0,49
0,49
0,41
0,41
0,41
0,41
0,61
0,82
0,82
0,86
1,12
1,40
1,73
2,20
3,23
6,08 1 9,03
10,31
14,96
18,57
26,03
40,50
57,00
Handgereedschap & gereedschapopslag
175
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26573
34568
6613


































































































   187   188   189   190   191